Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS RPV-ST M1 1 tyhjennysventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 25 astetta F | CA4GUQ 0207536

WATTS RPV-ST M1 1 tyhjennysventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 25 astetta F

Varastossa
Tuote: CA4GUQ Malli: RPV-ST M1 1Ristiviite: 0207536

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistusventtiili
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliMessinki
OhjausTee kahva
TuloliitäntäPistorasia
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiPistorasia
Maks. Lämpötila25 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Venttiilin suunnittelu1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7155

Tuotteen yksityiskohdat:

Tyhjennysventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 25 astetta F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoMaks. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS RPV-ST M1 3/4 tyhjennysventtiili, 3/4 tuuman sisääntulo, 25 astetta F | CA4GUN 0207535 RPV-ST M1 3/43 / 4 "25 astetta F3 / 4 "€78.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS RPV-ST M1 1 tyhjennysventtiili, 1 tuuman tuloaukko, 25 astetta F
€131.21 / yksikkö