Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 276348 testipallotulppa, monikokoinen, 3–4 tuuman koko, 5.18 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AE4XMX 5NRV8

CHERNE 276348 Testipallotulppa, monikokoinen, 3–4 tuuman koko, 5.18 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4XMX Malli: 276348Ristiviite: 5NRV8
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
€88.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipallotulppa
Tyhjennetty halkaisija2.64 "
Tyhjennetty pituus5.18 "
MateriaaliKumi
Maks. Vastapaine17 psi/40 jalkaa
Nimellinen Koko3 "- 4"
alue2.8 "4.25"
Vaadittu inflaatiopaine40 psi
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapaineVaadittu inflaatiopaineTyhjennetty pituusTyhjennetty halkaisijaHinta
CHERNE 276128 testipallotulppa, monikokoinen, 1.25–2 tuuman koko, 5.56 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AE4XMV 5NRV6 2761281.25 "- 2"1.25 "2.1"17 psi/40 jalkaa40 psi5.56 "1.21 "€76.74
CHERNE 276238 testipallotulppa, monikokoinen, 2–3 tuuman koko, 5.57 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AE4XMW 5NRV7 2762382 "- 3"1.9 "3.1"17 psi/40 jalkaa35 psi5.57 "1.78 "€73.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 276348 Testipallotulppa, monikokoinen, 3–4 tuuman koko, 5.18 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa
€88.31 / yksikkö