Santopreeniletkut

Suodattaa

E JAMES & CO -

Santopreeniletkut

TyyliMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta (ei alv)
A1508-250438-501-5 / 16 "1 / 4 "16 psi7 / 16 "3 / 32 "€97.14
A1508-312438-501-5 / 16 "5 / 16 "8 psi7 / 16 "1 / 16 "€62.09
A1508-375563-501-11 / 16 "3 / 8 "10 psi9 / 16 "3 / 32 "€113.58
A1508-188563-501-11 / 16 "3 / 16 "29 psi9 / 16 "3 / 16 "€174.51
A1508-438563-501-11 / 16 "7 / 16 "6 psi9 / 16 "1 / 16 "€95.24
A1508-375500-501.5 "3 / 8 "7 psi1 / 2 "1 / 16 "€69.06
A1508-312500-501.5 "5 / 16 "8 psi1 / 2 "1 / 16 "€114.11
A1508-250500-501.5 "1 / 4 "19 psi1 / 2 "1 / 8 "€118.39
A1508-125375-501.125 "1 / 8 "29 psi3 / 8 "1 / 8 "€84.16
A1508-188375-501.125 "3 / 16 "19 psi3 / 8 "3 / 32 "€68.24
A1508-250375-501.125 "1 / 4 "10 psi3 / 8 "1 / 16 "€51.48
A1508-375625-501.875 "3 / 8 "13 psi5 / 8 "1 / 8 "€158.45
A1508-500625-501.875 "1 / 2 "6 psi5 / 8 "1 / 16 "€93.15
A1508-250625-501.875 "1 / 4 "29 psi5 / 8 "3 / 16 "€205.93
A1508-500688-502-1 / 16 "1 / 2 "8 psi11 / 16 "3 / 32 "€143.00
A1508-500750-502.25 "1 / 2 "10 psi3 / 4 "1 / 8 "€197.70
A1508-625813-502.437 "5 / 8 "7 psi13 / 16 "3 / 32 "€170.19
A1508-312813-502.437 "5 / 16 "12 psi13 / 16 "1 / 4 "€349.37
A1508-625875-502.625 "5 / 8 "8 psi7 / 8 "1 / 8 "€236.15
A1508-7501000-503"3 / 4 "7 psi1"1 / 8 "€274.56
A1508-375100-503"3 / 8 "19 psi1"3 / 16 "€534.56
A1508-1001250-503.75 "1"6 psi1.25 "1 / 8 "€351.42
A1508-6251375-504.125 "5 / 8 "12 psi1.375 "3 / 8 "€922.82
A1508-125250-505 / 64 "1 / 8 "19 psi1 / 4 "1 / 16 "€37.07
A1508-062188-509 / 16 "1 / 16 "34 psi3 / 16 "1 / 16 "€31.01

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?