DAYTON Puhallin 10 9/16 tuumaa


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , Purkauskorkeus (tuumaa): 4 , Purkausleveys (tuumaa): 3.5 , Asunnon viimeistely: Harmaa polyesteriepoksi , Kotelon korkeus: 21 " , Kotelon pituus: 16 " , Kotelon materiaali: Teräs , Kotelon leveys: 20 " , Hz: 60 , Imuläpimitta: 6" , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 180 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Kierto: CW , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Tyyppi: Drive-paketilla , Pyörän halkaisija: 10 5 / 8 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän leveys: 3"
TyyliMalliMoottori HPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 2.000 tuumaa. SPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheJänniteHinta (ei alv)
A
7D757
1.5709 @ 3350 kierrosta / min719 @ 3600 kierrosta / minLuokka F3495Kolme vaihetta3208-230/460€1,540.70
A
7D754
1/2496 @ 2500 kierrosta / min445 @ 2600 kierrosta / minB-sarjan3450Kondensaattorin käynnistys1115/230€1,153.88

Puhallin 10 9/16 tuumaa

Daytonin hihnavetoisia radiaalipuhaltimia käytetään korkeapaineisen ilmavirran tuottamiseen lämpimän tai kylmän ilman työntämiseksi ulos ulostuloaukkojen kautta. Ne soveltuvat parhaiten kemialliseen käsittelyyn, tuuletukseen, kaasunpoistoon, pneumaattiseen siirtoon, kuivaukseen ja ilmastointisovelluksiin. Näissä puhaltimissa on teräsrunko, jossa on harmaa polyesteriepoksiviimeistely ja alumiinipyörät, joissa on itsepuhdistuvat radiaaliset siivet, jotka takaavat tehokkaan toiminnan ympäristössä, joka on alttiina pölylle, hiukkasille tai muille vieraille hiukkasille. Nämä puhaltimet tarjoavat joustavuutta pyörimisnopeuksien suhteen, koska moottori ei ole suorassa kosketuksessa pyörän liikkuviin osiin. Niitä on saatavana puhallinnopeuksilla 3000-4400 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?