Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 276128 testipallotulppa, monikokoinen, 1.25–2 tuuman koko, 5.56 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AE4XMV 5NRV6

CHERNE 276128 Testipallotulppa, monikokoinen, 1.25–2 tuuman koko, 5.56 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4XMV Malli: 276128Ristiviite: 5NRV6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipallotulppa
Tyhjennetty halkaisija1.21 "
Tyhjennetty pituus5.56 "
MateriaaliKumi
Maks. Vastapaine17 psi/40 jalkaa
Nimellinen Koko1.25 "- 2"
alue1.25 "2.1"
Vaadittu inflaatiopaine40 psi
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapaineVaadittu inflaatiopaineTyhjennetty pituusTyhjennetty halkaisijaHinta
CHERNE 276238 testipallotulppa, monikokoinen, 2–3 tuuman koko, 5.57 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AE4XMW 5NRV7 2762382 "- 3"1.9 "3.1"17 psi/40 jalkaa35 psi5.57 "1.78 "€72.23
CHERNE 276348 testipallotulppa, monikokoinen, 3–4 tuuman koko, 5.18 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AE4XMX 5NRV8 2763483 "- 4"2.8 "4.25"17 psi/40 jalkaa40 psi5.18 "2.64 "€80.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 276128 Testipallotulppa, monikokoinen, 1.25–2 tuuman koko, 5.56 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa
€76.02 / yksikkö