CHERNE LVI-testipallotulpat, useita kokoja


Chernen monikokoisia Test-Ball-tulppia käytetään estämään virtaus viemäri-, jäte- ja tuuletusjärjestelmissä (DWV) tai takatulppa viemäriilman testauksen aikana. Niitä voidaan käyttää sekä pyöreiden että ulkopuolisten putkien tiivistämiseen. Nämä testipallotulpat on integroitu sinkittyyn teräsketjuun ja rengaskahvaan ank...tulppien poistaminen ja niiden liukumisen estäminen putkesta testauksen aikana.Lue lisää

Suodattaa
materiaali: Kumi , Tyyppi: Pneumaattinen
TyyliMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapaineVaadittu inflaatiopaineTyhjennetty pituusTyhjennetty halkaisijaHinta (ei alv)
A
276128
1.25 "- 2"1.25 "2.1"17 psi/40 jalkaa40 psi5.56 "1.21 "€76.02
A
276238
2 "- 3"1.9 "3.1"17 psi/40 jalkaa35 psi5.57 "1.78 "€72.23
A
276348
3 "- 4"2.8 "4.25"17 psi/40 jalkaa40 psi5.18 "2.64 "€80.52

Toimintamekanismi

  • Työnnä tulppa putkeen vähintään putken halkaisijan verran etäisyydeltä, jotta tulppa ei työnty ulos.
  • Liitä täyttöletkun toinen pää linjapaineeseen, pumppuun tai muuhun syöttöpainelaitteeseen ja toinen pää tulpan täyttöliittimeen (kuten Schrader-venttiiliin).
  • Lukitse/kiinnitä tulppa kunnolla ennen kuin täytät tulpan sen nimellispaineeseen täyttöletkun kautta ilman ali- tai ylitäyttymisen mahdollisuutta.
  • Stabilisoi tulppa hetkeksi ennen putken tai sovelluksen testaamista. Kun olet suorittanut testin tai käytön, vapauta kaikki vastapaine ja tulpan paine, kunnes tulppa on täysin tyhjennetty.
  • Irrota esto-/jäykistysjärjestelmä ennen kuin irrotat tulpan putkesta. Säilytä pistoke turvallisesti säilytysohjeiden mukaisesti.

Ominaisuudet

  • Chernen monikokoiset Test-Ball-tulpat kestävät 40 metrin (12 jalan) maksimipääpaineen ja 17 baarin (1.2 psi) maksimivastapaineen.
  • Niiden luonnonkumirakenne tarjoaa paremmat tiivistysominaisuudet sekä erinomaisen laajenemisen ja muistin.
  • Niissä on Schrader-venttiilin täyttölaite ja korkki, jossa on venttiilin sisäkiristin ja sisään valettu säiliöventtiilin täyttökierre tulpan täyttämistä varten.
  • Nämä tulpat vaativat 35/40 PSI:n täyttöpaineen käyttämällä ilmaa, vettä tai inerttiä kaasua, kuten typpeä.
  • Ne ovat NPT-kokoisia ja käyttökoot vaihtelevat 1.25 - 4.25 tuumaa.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO 9001
  • OSHA

Usein kysytyt kysymykset

Mitä asioita tulee muistaa ennen näiden pistokkeiden asentamista?

  • Valitse oikean kokoinen tulppa putken koon, rakenteen ja vaaditun vastapaineen käsittelykapasiteetin mukaan.
  • Käytä kalibroituja mittareita ja sopivia letkuja tulppien täyttämiseen tai tyhjentämiseen. Tarkkaile täyttöpainetta ja vastapainetta vähintään kerran 4 tunnissa, jotta tulpan nimellisarvot säilyvät.
  • Puhdista putki roskista tai vieraista aineista, jotta tulppa ei vaurioidu. Puhdista pistoke miedolla saippualla ja vedellä ilman puhdistusaineita.
  • Tarkista, ettei tulpassa ole halkeamia, korroosiota, halkeamia, vuotoja tai löystyneitä liittimiä täyttämällä tulppa 1 PSIG:n paineella jokaisen käytön jälkeen.
  • Varajärjestelmä, jossa on oikein suunniteltu esto- tai jäykistyslaite, voidaan valita estämään pistokkeen takana olevien voimien aiheuttama pistokkeen liike, mikä estää loukkaantumisen pistokkeen rikkoutuessa.

Kuinka säilyttää nämä Cherne-monikokoiset Test-Ball-pistokkeet?

Nämä pistokkeet on säilytettävä kuivassa paikassa alle 110 astetta F ja suojassa auringonvalolta, otsonilta tai ultraviolettivalon lähteiltä. Ne voidaan ripustaa pystysuoraan tai sijoittaa vaakasuoraan säilytystä varten.

Mitä eroa on Chernen yksikokoisten Test-Ball-putkiliittimien ja Chernen monikokoisten Test-Ball-putkien pistokkeiden välillä?

Chernen monikokoisilla putkistoilla Test-Ball-pistokkeilla on samanlaiset ominaisuudet kuin Chernen yksikokoisilla Test-Ball-pistokkeilla. Yksi huomattava ero on se, että monikokoiset Test-Ball-tulpat sopivat useille putkien halkaisijoille, mikä eliminoi useiden yksikokoisten tulppien vaatimuksen erikokoisten putkien kiinnittämiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?