Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHERNE 276238 testipallotulppa, monikokoinen, 2–3 tuuman koko, 5.57 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AE4XMW 5NRV7

CHERNE 276238 Testipallotulppa, monikokoinen, 2–3 tuuman koko, 5.57 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4XMW Malli: 276238Ristiviite: 5NRV7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipallotulppa
Tyhjennetty halkaisija1.78 "
Tyhjennetty pituus5.57 "
MateriaaliKumi
Maks. Vastapaine17 psi/40 jalkaa
Nimellinen Koko2 "- 3"
alue1.9 "3.1"
Vaadittu inflaatiopaine35 psi
TyyppiPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoalueMaks. VastapaineVaadittu inflaatiopaineTyhjennetty pituusTyhjennetty halkaisijaHinta
CHERNE 276128 testipallotulppa, monikokoinen, 1.25–2 tuuman koko, 5.56 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AE4XMV 5NRV6 2761281.25 "- 2"1.25 "2.1"17 psi/40 jalkaa40 psi5.56 "1.21 "€76.02
CHERNE 276348 testipallotulppa, monikokoinen, 3–4 tuuman koko, 5.18 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa | AE4XMX 5NRV8 2763483 "- 4"2.8 "4.25"17 psi/40 jalkaa40 psi5.18 "2.64 "€80.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHERNE 276238 Testipallotulppa, monikokoinen, 2–3 tuuman koko, 5.57 tuuman pituus, 17 psi / 40 jalkaa
€72.23 / yksikkö