Aurinkopaneeliasennustarvikkeet

Suodattaa

SOLARTECH POWER -

Aurinkopaneelikiinnitys

TyyliMalliSyvyysKorkeusPainoLeveysHinta (ei alv)
AZ-KIINNIKE2"3"1.00 lb3"€23.76
BRAC-M-5304"19 "3.00 lb5"€131.20
CRAC-M120-SD4"6"38.00 lb7"€447.14
DRAC-PMS8654"3"21.00 lb7"€258.51
ERAC-M120-S4"2"2.00 lb5"€303.17
FL-KIINNIKE4"2"2.00 lb5"€23.76
GRAC-M865-B7"7"6.00 lb8"€267.75
HRAC-M880-D7"6"33.00 lb7"€358.79

Aurinkopaneeliasennustarvikkeet

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman aurinkopaneelien kiinnitystarvikkeita, kuten aurinkopaneelien kiinnikkeet ja kiinnikkeet, poranterät, kattokoukut, itseporautuvat ruuvit, aurinkosovitinlevyt, säädettävät kiinnikkeet ja reikäsahat EJOT- ja Solartech Power -merkeiltä. Solartech Powerin alumiiniset sivutangon kiinnikkeet sisältävät ainutlaatuisen kiinnitys- ja urayhdistelmän, joka poistaa tarvetta ruuvinreikille aurinkopaneelimoduulien kiinnittämiseksi. Nämä kiinnikkeet ovat yhteensopivia jopa 140 W: n aurinkopaneelimoduulien kanssa, ja niissä on täysin säädettävä kallistuskulmamekanismi, jolla moduulit voidaan kiinnittää mihin tahansa kulmaan paneelin energiantuotannon optimoimiseksi. , voit valita laajasta EJOT -aurinkosovitinlevyvalikoimastamme. Näissä kestävissä levyissä on luja ruostumaton teräsrakenne ja korkeat voimanvaimennusominaisuudet, mikä eliminoi kallistumisen tai siirtymisen todennäköisyyden. Tarjoamme myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja EJOT -aurinkokiinnikkeitä, jotka mahdollistavat helpon ja nopean kiinnityksen puolisuunnikkaan ja aallotetun metallikaton päälle metalli- / puurakenteilla. Nämä kiinnittimet koostuvat sisäisestä SW5-kuusiokoneistosta, säädettävistä levyistä tai L-jaloista, jotka on kiinnitetty M10-lukkomuttereilla ja aluslevyillä, sekä aluslevystä tarkasti määritellyn syvyydenohjaimen vasteen alapuolella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?