Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN RM60030-1SR Fuse Block, Fits Industrial Fuse Type, 1 Poles, 0 to 30 A, 600 VAC | CQ8BTZ 49ZV36

BUSSMANN RM60030-1SR sulakelohko, sopii teollisuussulaketyyppiin, 1 napaa, 0 - 30 A, 600 VAC

Varastossa
Tuote: CQ8BTZ Malli: RM60030-1SRRistiviite: 49ZV36

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.07 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0788
Laivan korkeus (cm)5.77
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)3.07

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAC-jänniteluokitusVahvistimet ACMaks. VahvistimetMaks. JänniteAsennustyyliNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN 3823-1 Sulakerasia 1/4 x 1 1: lle AA9QCN 1EM87 3823-10.25 "250 VAC-30-Pultti alas10.25 "€11.06
BUSSMANN 1BS104 -moduulivaroke | AA9QKX 1FI88 1BS1044"600 VAC6006001000DIN-kisko12.86 "€336.56
BUSSMANN S-8301-12-R sulakelohko 30a 300v | AA9QZF 1ER71 S-8301-12-R2.19 "300 VAC3030300Pultti alas120.5 "€115.22
BUSSMANN BH-2033 Sulakerasia | AC9QFJ 3HZ57 BH-20333.94 "5000 VAC4004002500Pultti alas12.66 "€588.83
BUSSMANN JM60030-2SR 2-napainen teollisuussulakelohko, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 - 30 A | CD2LGB 49ZU64 JM60030-2SR3.4 "600 VAC---Pultti alas / DIN-kisko22.2 "€125.57
BUSSMANN BCM603-1C sulakelohko, sopii luokkaan CC sulaketyyppi, 1 napa, 0 - 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTU 49ZT96 BCM603-1C--------€42.53
BUSSMANN BCM603-1PQ Sulakelohko, Sopii luokkaan CC sulaketyyppi, 1 napa, 0 - 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTV 49ZT97 BCM603-1PQ--------€25.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN RM60030-1SR sulakelohko, sopii teollisuussulaketyyppiin, 1 napaa, 0 - 30 A, 600 VAC
€38.07 / yksikkö