Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JM60030-2SR 2-napainen teollisuussulakelohko, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 - 30 A | CD2LGB 49ZU64

BUSSMANN JM60030-2SR 2-napainen teollisuussulakelohko, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 - 30A

Varastossa
Tuote: CD2LGB Malli: JM60030-2SRRistiviite: 49ZU64

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.12 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Rungon materiaalikestomuovi
Connector TypeRuuvi
Tasajänniteluokitus300 VDC
KäytettäväksiDFJ, JKS, LPJ
Sulakkeen muotoiluavoin
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaJ
Korkeus2.3 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus3.4 "
AsennustyyliPultti alas / DIN-kisko
Napojen lukumäärä2
Käyttövahvistimet0 - 30 A
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
TyyppiSulakelohko
Leveys2.2 "
Langan koko18-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1184

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAC-jänniteluokitusVahvistimet ACMaks. VahvistimetMaks. JänniteAsennustyyliNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN 3823-1 Sulakerasia 1/4 x 1 1: lle AA9QCN 1EM87 3823-10.25 "250 VAC-30-Pultti alas10.25 "€10.70
BUSSMANN 1BS104 -moduulivaroke | AA9QKX 1FI88 1BS1044"600 VAC6006001000DIN-kisko12.86 "€330.79
BUSSMANN S-8301-12-R sulakelohko 30a 300v | AA9QZF 1ER71 S-8301-12-R2.19 "300 VAC3030300Pultti alas120.5 "€104.69
BUSSMANN BH-2033 Sulakerasia | AC9QFJ 3HZ57 BH-20333.94 "5000 VAC4004002500Pultti alas12.66 "€542.72
BUSSMANN BCM603-1C sulakelohko, sopii luokkaan CC sulaketyyppi, 1 napa, 0 - 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTU 49ZT96 BCM603-1C--------€41.24
BUSSMANN BCM603-1PQ Sulakelohko, Sopii luokkaan CC sulaketyyppi, 1 napa, 0 - 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTV 49ZT97 BCM603-1PQ--------€24.81
BUSSMANN BCM603-2PQ sulakelohko, sopii luokan CC sulaketyyppiin, 2 napaa, 0 - 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTW 49ZU01 BCM603-2PQ--------€37.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JM60030-2SR 2-napainen teollisuussulakelohko, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 - 30A
€114.12 / yksikkö