BALDOR MOTOR Yleiskäyttöiset moottorit, C-Face jalkaasennettava, ODP, kolmivaiheinen


Suodattaa
Base: RG , Perustyyppi: Jäykkä , Käyttöluokitus: JATKUU , Kotelo: OPSB , Kotelon tyyppi: ODP , Kehyksen materiaali: Teräs , Kehyksen koko: 145TC , Hz: 60 , IP-luokitus: 22, 44 , Asennus: F1 , Asennustyyppi: C-kasvot / jalka , Akselin halkaisija: 7/8 "" , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Paino: 41 lb
TyyliMalliEristysluokkaAmpeeriaVääntömomenttiMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusHinta (ei alv)
A
CEM2547T
-136/68624 LB-FT-22.2 ampeeria0460-€20,904.95
A
CEM3218T
-14-13.2/6.644.8 LB-FT-2.96 ampeeria045-€1,612.07
A
CEM3158T
-8-7.6/3.818.1 LB-FT-1.55 ampeeria023-€2,219.43
A
CEM3116T
-3.1-3/1.512.5 LB-FT-1 ampeeria041-€1,191.02
A
CEM3311T
-20.4-19.4/9.767.8 LB-FT-4.67 ampeeria047.5-€2,585.39
A
CEM2555T
-236/118884 LB-FT-46.4 ampeeria04100--
Tarjouspyyntö
A
CEM3219T
-18-17.2/8.655.2 LB-FT-3.02 ampeeria027.5-€2,250.86
A
CEM2539T
-94/47318 LB-FT-14.6 ampeeria0440-€15,446.19
A
CEM2515T
-47/23.5203 LB-FT-9.55 ampeeria0420-€8,476.12
A
CEM2513T
-37.4-35.4/17.7171 LB-FT-7.27 ampeeria0415-€7,808.53
A
CEM2514T
-47/23.5111 LB-FT-8.61 ampeeria0220-€7,908.92
A
CEM2551T
-174/87612 LB-FT-29.2 ampeeria0475-€25,042.60
A
CEM2543T
-114/57420 LB-FT-20.2 ampeeria0450-€16,799.01
A
CEM2535T
-70/35272 LB-FT-13.32 ampeeria0430-€11,733.06
A
CEM2531T
-60/30216 LB-FT-12.7 ampeeria0425-€10,873.48
A
CEM2516T
-56/28148 LB-FT-8.48 ampeeria0225-€9,307.54
A
CEM3313T
-26-25/12.586.2 LB-FT-5.51 ampeeria0410-€2,995.37
A
CEM3212T
-12.8-12/630.5 LB-FT-1.93 ampeeria025-€2,511.83
B
31107 CEM
B1.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V-3416M-20.500 hv10.1 "€1,479.62
B
31104 CEM
B1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V-3416M-40.330 hv10.1 "€1,389.80
B
31108 CEM
B2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V-3424M-40.500 hv11.6 "€1,523.66
A
CEM3157T
F-------€1,352.24
A
CEM3312T
F-------€2,565.43
A
CEM3211T
F-------€1,507.29
B
31155 CEM
F5.6 A @ 208 V 5.2 A @ 230 V 2.6 A @ 460 V11.6 LB-FT3524M-22.000 hv12.06 "€2,030.97
B
31112 CEM
F3.2-3/1.5-3516M-4.7511.06 "€1,668.09
A
CEM3154T
F------11.62 "€1,238.61

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?