Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 3823-1 Sulakerasia 1/4 x 1 1: lle AA9QCN 1EM87

BUSSMANN 3823-1 Sulakelohko 1/4 x 1 1

Varastossa
Tuote: AA9QCN Malli: 3823-1Ristiviite: 1EM87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus250 VAC
Ampeerialue0 ja 30
Connector TypeRuuvi
Tasajänniteluokitus125 VDC
Sulakkeen muotoiluavoin
SulaketyyppiLasi ja keraaminen
Sulake UL-luokkaJ
Korkeus1.25 "
Pituus0.25 "
Maks. Vahvistimet30
AsennustyyliPultti alas
Napojen lukumäärä1
Leveys0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)1.02
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAC-jänniteluokitusVahvistimet ACMaks. VahvistimetMaks. JänniteAsennustyyliNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN 1BS104 -moduulivaroke | AA9QKX 1FI88 1BS1044"600 VAC6006001000DIN-kisko12.86 "€336.56
BUSSMANN S-8301-12-R sulakelohko 30a 300v | AA9QZF 1ER71 S-8301-12-R2.19 "300 VAC3030300Pultti alas120.5 "€115.22
BUSSMANN BH-2033 Sulakerasia | AC9QFJ 3HZ57 BH-20333.94 "5000 VAC4004002500Pultti alas12.66 "€588.83
BUSSMANN JM60030-2SR 2-napainen teollisuussulakelohko, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 - 30 A | CD2LGB 49ZU64 JM60030-2SR3.4 "600 VAC---Pultti alas / DIN-kisko22.2 "€125.57
BUSSMANN BCM603-1C sulakelohko, sopii luokkaan CC sulaketyyppi, 1 napa, 0 - 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTU 49ZT96 BCM603-1C--------€42.53
BUSSMANN BCM603-1PQ Sulakelohko, Sopii luokkaan CC sulaketyyppi, 1 napa, 0 - 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTV 49ZT97 BCM603-1PQ--------€25.24
BUSSMANN BCM603-2PQ sulakelohko, sopii luokan CC sulaketyyppiin, 2 napaa, 0 - 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTW 49ZU01 BCM603-2PQ--------€38.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 3823-1 Sulakelohko 1/4 x 1 1
€11.06 / yksikkö