Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BH-2033 Sulakerasia | AC9QFJ 3HZ57

BUSSMANN BH-2033 sulakelohko

Varastossa
Tuote: AC9QFJ Malli: BH-2033Ristiviite: 3HZ57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€588.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus5000 VAC
Ampeerialue1 ja 400
Vahvistimet AC400
Tasajänniteluokitus5000 VDC
Sulakkeen muotoiluavoin
SulaketyyppiNopea puolijohde
Sulake UL-luokkaJ, K, L, R, T, CC
Korkeus5"
Pituus3.94 "
Maks. Vahvistimet400
Maks. Jännite2500
AsennustyyliPultti alas
Napojen lukumäärä1
Leveys2.66 "
Langan koko14 AWG - 500 MCM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8535908060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAC-jänniteluokitusVahvistimet ACMaks. VahvistimetMaks. JänniteAsennustyyliNapojen lukumääräLeveysHinta
BUSSMANN 3823-1 Sulakerasia 1/4 x 1 1: lle AA9QCN 1EM87 3823-10.25 "250 VAC-30-Pultti alas10.25 "€11.06
BUSSMANN 1BS104 -moduulivaroke | AA9QKX 1FI88 1BS1044"600 VAC6006001000DIN-kisko12.86 "€336.56
BUSSMANN S-8301-12-R sulakelohko 30a 300v | AA9QZF 1ER71 S-8301-12-R2.19 "300 VAC3030300Pultti alas120.5 "€115.22
BUSSMANN JM60030-2SR 2-napainen teollisuussulakelohko, AC 600 VAC, DC 300 VDC, 0 - 30 A | CD2LGB 49ZU64 JM60030-2SR3.4 "600 VAC---Pultti alas / DIN-kisko22.2 "€125.57
BUSSMANN BCM603-1C sulakelohko, sopii luokkaan CC sulaketyyppi, 1 napa, 0 - 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTU 49ZT96 BCM603-1C--------€42.53
BUSSMANN BCM603-1PQ Sulakelohko, Sopii luokkaan CC sulaketyyppi, 1 napa, 0 - 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTV 49ZT97 BCM603-1PQ--------€25.24
BUSSMANN BCM603-2PQ sulakelohko, sopii luokan CC sulaketyyppiin, 2 napaa, 0 - 30 A, 600 VAC/DC | CQ8BTW 49ZU01 BCM603-2PQ--------€38.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BH-2033 sulakelohko
€588.83 / yksikkö