BALDOR MOTOR VM3537 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZDK

BALDOR MOTOR VM3537 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6ZDK Malli: VM3537

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€715.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria2/1
pohjaN
Vääntömomentti3.4 LB-FT
luokkaB
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti0.75 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysB
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.9 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo.5
Vaihe3
Power Factor63
TarkistusQ
RPM3450
Lämpötila Nouse69 astetta C
Tyyppi3410M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)23.81
Laivan pituus (cm)35.09
Laivan leveys (cm)27.47
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 3 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 2.7 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 6 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorTarkistusRPMNopeusLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR VEUHM3554 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YWH VEHM35541.500 hv4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT73--1,760 rpm-€1,313.10
BALDOR MOTOR VEUHM3558 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YWL VEHM35582.000 hv6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-75--1,755 rpm-€1,384.85
BALDOR MOTOR VM3531 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZDE VM3531.251.4 / .73.8 LB-FT51M1140-53 astetta C€781.64
BALDOR MOTOR VM3534 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZDF VM3534.331.6 / .84.7 LB-FT57S1725-61 ° C€690.03
BALDOR MOTOR VM3535 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZDJ VM3535.331.8 / .95.5 LB-FT51M1140-58 astetta C€877.92
BALDOR MOTOR VM3538 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZDN VM3538.52/17 LB-FT63Z1725-77 astetta C€709.84
BALDOR MOTOR VM3539 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZDR VM3539.52.4/1.27.7 LB-FT55S1140-77 astetta C€1,179.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VM3537 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C-kehys
€715.25 / yksikkö