BALDOR MOTOR VM3539 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZDR

BALDOR MOTOR VM3539 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6ZDR Malli: VM3539

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,757.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria2.4/1.2
pohjaN
Vääntömomentti7.7 LB-FT
luokkaB
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.3 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysB
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.95 ampeeria
Napojen lukumäärä06
ulostulo.5
Vaihe3
Power Factor55
TarkistusS
RPM1140
Lämpötila Nouse77 astetta C
Tyyppi3418M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Soveltuu käytettäväksi puhaltimissa, pumpuissa, vaihteiden vähennysventtiileissä ja venttiileissä, jotka tarvitsevat NEMA C-face -moottoria
    • Ominaisuudet valurautaa ja raskaita teräsrunkoja kestävyyden ja tärinänvaimennuksen takaamiseksi
    • Täyttää RoHS- ja NEMA-huipputehokkuuden kustannusten ja sähkönsäästön kannalta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorTarkistusRPMNopeusLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR VEUHM3554 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YWH VEHM35541.500 hv4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT73--1,760 rpm-€2,450.17
BALDOR MOTOR VEUHM3558 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YWL VEHM35582.000 hv6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-75--1,755 rpm-€2,584.07
BALDOR MOTOR VM3531 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZDE VM3531.251.4 / .73.8 LB-FT51M1140-53 astetta C€1,458.49
BALDOR MOTOR VM3534 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZDF VM3534.331.6 / .84.7 LB-FT57S1725-61 ° C€1,032.21
BALDOR MOTOR VM3535 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZDJ VM3535.331.8 / .95.5 LB-FT51M1140-58 astetta C€1,638.17
BALDOR MOTOR VM3537 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZDK VM3537.52/13.4 LB-FT63Q3450-69 astetta C€662.22
BALDOR MOTOR VM3538 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZDN VM3538.52/17 LB-FT63Z1725-77 astetta C€1,053.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VM3539 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C-kehys
€1,757.95 / yksikkö