BALDOR MOTOR VM3531 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZDE

BALDOR MOTOR VM3531 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TEFC, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6ZDE Malli: VM3531

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€781.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria1.4 / .7
pohjaN
Vääntömomentti3.8 LB-FT
luokkaB
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.15 LB-FT
HP.25
Hz60
EristysB
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.57 ampeeria
Napojen lukumäärä06
ulostulo.25
Vaihe3
Power Factor51
TarkistusM
RPM1140
Lämpötila Nouse53 astetta C
Tyyppi3411M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)23.81
Laivan pituus (cm)35.09
Laivan leveys (cm)27.47
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Yleiskäyttöinen Baldor VM3531 -moottori muuntaa sähköenergian mekaaniseksi energiaksi liikkeen luomiseksi. Se on ihanteellinen 3-vaiheisiin sovelluksiin pumpuissa, kompressoreissa, puhaltimissa, materiaalinkäsittelylaitteissa, työstökoneissa ja kuljettimissa.

Ominaisuudet:

  • Yleiskäyttöinen Baldor VM3531 -moottori on täysin suljettu puhallinjäähdytetty yksikkö, joka pitää moottorin käämit puhtaina, viileinä ja kuivina energiatehokkuuden ja pidennetyn käyttöiän vuoksi.
  • Se tuottaa jatkuvaa tehoa 3-vaiheisella toiminnalla, mikä varmistaa tasaisen suorituskyvyn.
  • Tässä yksikössä on kuulapyörän päätylaakeri täydelliseen tiivistykseen ja minimaaliseen pyörimiskitkaan.
  • Siinä on jatkuva käyttöjakso ja se voi toimia enintään 1140 rpm:n nopeudella, ympäristön lämpötilassa jopa 40 celsiusastetta.
  • Siinä on teräsrunkorakenne rakenteellista jäykkyyttä varten ja Polyrex EM -rasvavoideltu laakerit, jotka estävät öljy- ja vesivuodot lämpötiloissa -20 - 300 astetta Fahrenheit.
  • Siinä on jalkaton muotoilu parantaa turvallisuutta ja vähentää painoa.
  • Siinä on lukittu DE-laakeri, joka mahdollistaa asennuksen mihin tahansa kokoonpanoon.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UR
  • CSA
  • ROHS
  • NEMA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä jatkuva toiminta tarkoittaa?

V. Jatkuva kuorma on kohta, jossa suurimman virran odotetaan toimivan yhtäjaksoisesti vähintään kolme tuntia.

K. Mitä eroa on 1-, 2- ja 3-vaihemoottoreilla?

A.

  • 1-vaihemoottori: Sähkö virtaa yhden johtimen läpi.
  • 2-vaihemoottori: Sähkö virtaa 4-johtimien (2 kutakin vaihetta kohti) johtimien kautta.
  • 3-vaihemoottori: Sähkö kulkee 3 erillisen johtimen kautta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorTarkistusRPMNopeusLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR VEUHM3554 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YWH VEHM35541.500 hv4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT73--1,760 rpm-€1,313.10
BALDOR MOTOR VEUHM3558 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YWL VEHM35582.000 hv6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-75--1,755 rpm-€1,384.85
BALDOR MOTOR VM3534 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZDF VM3534.331.6 / .84.7 LB-FT57S1725-61 ° C€690.03
BALDOR MOTOR VM3535 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZDJ VM3535.331.8 / .95.5 LB-FT51M1140-58 astetta C€877.92
BALDOR MOTOR VM3537 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZDK VM3537.52/13.4 LB-FT63Q3450-69 astetta C€715.25
BALDOR MOTOR VM3538 Kolmivaiheinen koteloitu moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZDN VM3538.52/17 LB-FT63Z1725-77 astetta C€709.84
BALDOR MOTOR VM3539 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6ZDR VM3539.52.4/1.27.7 LB-FT55S1140-77 astetta C€1,179.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VM3531 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, TEFC, 56C-kehys
€781.64 / yksikkö