BALDOR MOTOR Yksikönkäsittelymoottorit, C-Face Footless, TEFC, kolmivaiheinen


Suodattaa
Base: N , Perustyyppi: Ei asennusta , Luokka: B , Käyttöluokitus: JATKUU , Kotelo: TEFC , Kehys: 56C , Kehyksen materiaali: Teräs , Hz: 60 , Eristys: B , Eristysluokka: F , Asennus: F1 , Kokonaispituus: 13.23 " , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 1,800 rpm
TyyliMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiPower FactorTarkistusRPMNopeusLämpötila NouseHinta (ei alv)
A
VM3539
.52.4/1.27.7 LB-FT55S1140-77 astetta C€1,757.95
A
VM3537
.52/13.4 LB-FT63Q3450-69 astetta C€662.22
A
VM3538
.52/17 LB-FT63Z1725-77 astetta C€1,053.36
A
VM3531
.251.4 / .73.8 LB-FT51M1140-53 astetta C€1,458.49
A
VM3534
.331.6 / .84.7 LB-FT57S1725-61 ° C€1,032.21
A
VM3535
.331.8 / .95.5 LB-FT51M1140-58 astetta C€1,638.17
A
VM3541
.752.6/1.34.8 LB-FT73P3450-84 astetta C€681.38
A
VM3542
.753.2-3/1.510 LB-FT60W1725-91 astetta C€1,120.29
A
VM3543
.753.3-3/1.511.8 LB-FT59Q1140-75 ° C€1,798.44
B
VEHM3554
1.500 hv4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT73--1,760 rpm-€2,450.17
B
VEHM3558
2.000 hv6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-75--1,755 rpm-€2,584.07

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?