Hydrauliset säiliön imusihdit

Suodattaa

APPROVED VENDOR -

Siivilän imu

TyyliMalliHalkaisijaPituusHinta (ei alv)
A24W7212.62 "3.5 "€39.68
B24W7202.62 "3.11 "€35.04
C24W7222.62 "5.41 "€45.61
D24W7233.41 "6.88 "€58.73
E24W7243.41 "8.1 "€64.05

Hydrauliset säiliön imusihdit

Hydraulisäiliön imusiivilät on suunniteltu suodattamaan hydraulineste ja estämään epäpuhtauksien tai roskien pääsy pumpun tuloputkeen. Ne vähentävät epäpuhtauksien kertymistä pumppuihin, parantavat suorituskykyä ja pidentävät käyttöikää. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko ja 100 suojaverkkoa tarjoavat nimellisvirtauksen 5 GPM ja ne on helppo puhdistaa. Jäykkä, yksiosainen runkorakenne takaa rakenteellisen kestävyyden. Valitse laaja valikoima hydraulisäiliön imusiivilöitä, saatavana pituuksina 3.11, 3.5, 5.41, 6.88 ja 8.1 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?