DRI-EAZ F174-BLU kannettava tuuletin 115 voltin 2041 CFM sininen | AE6QUC 5UNZ4

DRI-EAZ F174-BLU Kannettava tuuletin 115 V 2041 Cfm Sininen

Varastossa
Tuote: AE6QUC Malli: F174-BLURistiviite: 5UNZ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,060.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tuuletin
Ampeeria7.4
CFM korkea2041
Johtimen koko14AWG
Kotelon värisininen
Asuminen Dia.15 sisään.
Asunnon korkeus19.25 "
Asunnon pituus15.75 "
KoteloRotomalloitu polyeteeni
Kotelon leveys18.75 "
Hz60
Moottori HP1
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Terien lukumäärä7
Johtimien lukumäärä3
Nopeuksien määrä1
VaiheYksi
Virtajohdon pituus20ft.
Potkurin dia.12 "
PotkurimateriaaliNylon
TyyppiTuuletin, 1 nopeus
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.37
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRI-EAZ F174-BLU Kannettava tuuletin 115 V 2041 Cfm Sininen
€1,060.32 / yksikkö