BALDOR MOTOR EM2539T-8 Three Phase Motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, ODP, 324T Frame | AJ6TNK

BALDOR MOTOR EM2539T-8 kolmivaihemoottori, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, ODP, 324T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6TNK Malli: EM2539T-8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,098.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria109
pohjaRG
Vääntömomentti415 LB-FT
luokkaF
LiiteOPSB
kehys324T
Täyden kuormituksen vääntömomentti119 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP40
Hz60
EristysF
Johtaa6 # 4
AsennusF1
Kuormitusvirta45.2 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo40
Vaihe3
Power Factor84
TarkistusA
RPM1770
Lämpötila Nouse49 astetta C
Tyyppi4064M
Jännite200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 195.3
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 238 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2138L
    • Vetomomentti: 181 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 734 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysAmpeeriaVääntömomenttiEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloHinta
BALDOR MOOTTORI EM2513T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKM EM2513T-8F40.7171 LB-FT--16.7 ampeeria0415€6,866.14
BALDOR MOOTTORI EM2514T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hv, 60 Hz, ODP, 254T Runko | AJ6TKW EM2514T-8F53105 LB-FT--18.2 ampeeria0220€6,966.56
BALDOR MOOTTORI EM2515T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TLF EM2515T-8F54.3205 LB-FT--22.4 ampeeria0420€7,531.99
BALDOR MOOTTORI EM2516T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TLL EM2516T-8F65148 LB-FT--19.5 ampeeria0225€8,365.14
BALDOR MOOTTORI EM2531T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 284T Runko | AJ6TMB EM2531T-8F70213 LB-FT--29 ampeeria0425€9,182.46
BALDOR MOOTTORI EM2534T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hv, ODP, 284TS Runko | AJ6TMK EM2534T-8-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FTF4040M-230.000 hv€9,872.96
BALDOR MOOTTORI EM2535T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, ODP, 286T Runko | AJ6TMT EM2535T-8F81272 LB-FT--30.6 ampeeria0430€10,042.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM2539T-8 kolmivaihemoottori, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hv, ODP, 324T-kehys
€13,098.18 / yksikkö