BALDOR MOOTTORI EM2513T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKM

BALDOR MOTOR EM2513T-8 kolmivaihemoottori, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6TKM Malli: EM2513T-8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,866.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria40.7
pohjaRG
Vääntömomentti171 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteOPSB
kehys254T
Täyden kuormituksen vääntömomentti44.6 LB-FT
HP15
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 8
AsennusF1
Kuormitusvirta16.7 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo15
Vaihe3
Power Factor85
TarkistusAA
RPM1765
Lämpötila Nouse29 astetta C
Tyyppi3938M
Jännite200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.05
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - M2513T -8
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 99.4 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 78.7 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 271 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysAmpeeriaVääntömomenttiEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloHinta
BALDOR MOOTTORI EM2514T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hv, 60 Hz, ODP, 254T Runko | AJ6TKW EM2514T-8F53105 LB-FT--18.2 ampeeria0220€6,966.56
BALDOR MOOTTORI EM2515T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TLF EM2515T-8F54.3205 LB-FT--22.4 ampeeria0420€7,531.99
BALDOR MOOTTORI EM2516T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TLL EM2516T-8F65148 LB-FT--19.5 ampeeria0225€8,365.14
BALDOR MOOTTORI EM2531T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 284T Runko | AJ6TMB EM2531T-8F70213 LB-FT--29 ampeeria0425€9,182.46
BALDOR MOOTTORI EM2534T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hv, ODP, 284TS Runko | AJ6TMK EM2534T-8-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FTF4040M-230.000 hv€9,872.96
BALDOR MOOTTORI EM2535T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, ODP, 286T Runko | AJ6TMT EM2535T-8F81272 LB-FT--30.6 ampeeria0430€10,042.05
BALDOR MOOTTORI EM2538T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 40 hv, ODP, 286TS Runko | AJ6TNB EM2538T-8---F----€12,719.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM2513T-8 kolmivaihemoottori, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T-kehys
€6,866.14 / yksikkö