BALDOR MOOTTORI EM2531T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 284T Runko | AJ6TMB

BALDOR MOTOR EM2531T-8 kolmivaihemoottori, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 284T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6TMB Malli: EM2531T-8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,921.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria70
pohjaRG
Vääntömomentti213 LB-FT
luokkaF
LiiteOPSB
kehys284T
Täyden kuormituksen vääntömomentti74.1 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP25
Hz60
EristysF
Johtaa6 # 8
AsennusF1
Kuormitusvirta29 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo25
Vaihe3
Power Factor82
TarkistusA
RPM1770
Lämpötila Nouse40 astetta C
Tyyppi4050M
Jännite200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 149.85
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - M2531T -8
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 124 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2138L
    • Vetomomentti: 91.1 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 432 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysAmpeeriaVääntömomenttiEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloHinta
BALDOR MOOTTORI EM2513T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKM EM2513T-8F40.7171 LB-FT--16.7 ampeeria0415€4,732.18
BALDOR MOOTTORI EM2514T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hv, 60 Hz, ODP, 254T Runko | AJ6TKW EM2514T-8F53105 LB-FT--18.2 ampeeria0220€3,733.52
BALDOR MOOTTORI EM2515T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TLF EM2515T-8F54.3205 LB-FT--22.4 ampeeria0420€4,036.55
BALDOR MOOTTORI EM2516T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TLL EM2516T-8F65148 LB-FT--19.5 ampeeria0225€4,483.05
BALDOR MOOTTORI EM2534T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hv, ODP, 284TS Runko | AJ6TMK EM2534T-8-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FTF4040M-230.000 hv€5,291.11
BALDOR MOOTTORI EM2535T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, ODP, 286T Runko | AJ6TMT EM2535T-8F81272 LB-FT--30.6 ampeeria0430€5,381.74
BALDOR MOOTTORI EM2538T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 40 hv, ODP, 286TS Runko | AJ6TNB EM2538T-8---F----€6,816.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM2531T-8 kolmivaihemoottori, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 284T-kehys
€4,921.07 / yksikkö