ARH Musta / harmaa TPR-seinä / polypropyleeni-Helix-teollisuuskanaviletku


Suodattaa
Väri: Musta / Harmaa , Materiaali: Termoplastinen kumi , Kerrosten lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila Alue: -60 - 275 astetta F , Vahvistus: polypropeeni
TyyliMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. PaineTyhjiöarvosanaHinta (ei alv)
A
210100751525-10
1.5 "1 / 16 "25ft.38 psi29 "Hg-
Tarjouspyyntö
A
210100751550-10
1.5 "1 / 16 "50ft.38 psi29 "Hg€308.15
A
210101001550-10
2.3 "1"50ft.34 psi29 "Hg€190.71
A
210101001525-10
2.3 "1"25ft.34 psi29 "Hg€100.41
A
210101251525-10
2.5 "1.25 "25ft.28 psi29 "Hg€118.90
A
210101251550-10
2.5 "1.25 "50ft.28 psi29 "Hg€210.60
A
210101501550-10
2.8 "1.5 "50ft.23 psi29 "Hg€245.75
A
210101501525-10
2.8 "1.5 "25ft.23 psi29 "Hg€127.59
A
210101751525-10
3"1.75 "25ft.18 psi29 "Hg€141.40
A
210101751550-10
3"1.75 "50ft.18 psi29 "Hg€260.74
A
210102001550-10
3.3 "2"50ft.17 psi29 "Hg€326.96
A
210102001525-10
3.3 "2"25ft.17 psi29 "Hg€169.33
B
210102501525-10
3.8 "2.5 "25ft.16 psi24 "Hg€211.46
B
210103001550-10
5"3"50ft.14 psi19 "Hg€496.91
A
210103001525-10
5"3"25ft.14 psi19 "Hg€268.97
A
210104001525-10
7"4"25ft.11 psi16 "Hg€359.60
A
210104001550-10
7"4"50ft.11 psi16 "Hg€758.24

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?