BALDOR MOOTTORI EM2534T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 hv, ODP, 284TS Runko | AJ6TMK

BALDOR MOTOR EM2534T-8 kolmivaihemoottori, 200 V, 3600 rpm, 60 Hz, 30 hv, ODP, 284TS-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6TMK Malli: EM2534T-8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,291.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti165 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys284TS
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit80.0 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi4040M
Napojen lukumäärä2
ulostulo30.000 hv
Kokonaispituus22.44 "
Vaihe3
Power Factor87
Palvelukerroin1.15
Nopeus3,530 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiOsa käämitys
Synkroninen nopeus3,600 rpm
Jännite200 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 144
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - M2534T -8
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 91.70%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: G
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 6 @ 6 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 55.6 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 1.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 518 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 23 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 29 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristysAmpeeriaVääntömomenttiEristysluokkaMoottorityyppiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloHinta
BALDOR MOOTTORI EM2513T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, ODP, 254T Runko | AJ6TKM EM2513T-8F40.7171 LB-FT--16.7 ampeeria0415€4,732.18
BALDOR MOOTTORI EM2514T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 hv, 60 Hz, ODP, 254T Runko | AJ6TKW EM2514T-8F53105 LB-FT--18.2 ampeeria0220€3,733.52
BALDOR MOOTTORI EM2515T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TLF EM2515T-8F54.3205 LB-FT--22.4 ampeeria0420€4,036.55
BALDOR MOOTTORI EM2516T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 256T Runko | AJ6TLL EM2516T-8F65148 LB-FT--19.5 ampeeria0225€4,483.05
BALDOR MOOTTORI EM2531T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, ODP, 284T Runko | AJ6TMB EM2531T-8F70213 LB-FT--29 ampeeria0425€4,921.07
BALDOR MOOTTORI EM2535T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 hv, ODP, 286T Runko | AJ6TMT EM2535T-8F81272 LB-FT--30.6 ampeeria0430€5,381.74
BALDOR MOOTTORI EM2538T-8 Kolmivaihemoottori, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 40 hv, ODP, 286TS Runko | AJ6TNB EM2538T-8---F----€6,816.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM2534T-8 kolmivaihemoottori, 200 V, 3600 rpm, 60 Hz, 30 hv, ODP, 284TS-kehys
€5,291.11 / yksikkö