DAYTON Saksilavat


Suodattaa
Pyörän materiaali: polyuretaani , Pyörän halkaisija: 4" , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla , Ohjaus: Nappi , Alustan tyyli: kiinteä
TyyliMallikokonaisleveysKehysmateriaaliHPVaihePlatform PituusAlustan leveysJänniteNostokorkeus max.Hinta (ei alv)
A
35 kt63
-Teräs, alumiini--23.187 "22.187 "-17.75 "€945.18
B
60NH55
-Teräs1 1 / 2148 "36 "115V AC39 "€2,951.75
Tarjouspyyntö
B
60NH60
-Teräs1 1 / 2148 "24 "115V AC39 "€2,524.82
Tarjouspyyntö
C
60NH64
-Teräs1148 "48 "115V AC43 5 / 8 "€4,830.51
Tarjouspyyntö
B
60NH61
--------€2,418.33
Tarjouspyyntö
D
60NH63
--------€3,318.14
Tarjouspyyntö
E
35 kt53
-Teräs1140 "24 "115 VAC30 "€4,467.02
F
35 kt55
-Teräs1-40 "20.5 "24 VDC63 "€4,237.42
G
35 kt59
-Teräs--32 "19.75 "-35 "€1,570.09
H
35 kt60
19.5ft.Teräs--32 "19.5 "-28 "€1,659.77
H
35 kt57
20 "Teräs--40 "20 "-31.5 "€2,149.09
I
35 kt40
48 "Teräs3372 "48 "460 VAC43 "€7,553.82
Tarjouspyyntö

Saksilavat

Daytonin saksinostopöydät tarjoavat käyttäjille kätevän vaihtoehdon säätää työpöytiä heidän tarpeensa mukaan vähentääkseen hartioiden, selän ja kaulan rasitusta. Näitä nostopöytiä on saatavana manuaali-, hydrauli- ja sähkökäyttöisinä versioina. Daytonin nostopöydät on varustettu hydraulisylinterillä tai sähkökäyttöisellä pumpulla saksinostomekanismin käyttöä varten. Tietyissä malleissa on kiinteät alustat paremman vakauden takaamiseksi ja ne on varustettu sähköisellä nostimella liikkumisen helpottamiseksi. Näitä saksisia nostopöytiä on saatavana painonappi- ja jalkaohjauksina ja 40, 48 ja 56 tuuman alustapituuksina. Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?