Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK DGLC200A-NC Elektroninen ajastin Spdt 120 / 277v | AC4WZH 31A071

TORK DGLC200A-NC elektroninen ajastin Spdt 120/277v

Varastossa
Tuote: AC4WZH Malli: DGLC200A-NCRistiviite: 31A071

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€1,063.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen ajastin
Ampeeria20
Varmuuskopiointiaika7 Days
VäriRusketus
YhteydenottolomakeSPDT
Syvyys4.5 "
Näytön korkeus10 sisään.
Näytön leveys5 sisään.
LiiteNoryl sisä- / ulkotiloissa
Korkeus10 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Pituus6"
Maks. Päälle / pois-jaksot28
Maks. Ajan asetus7 Days
Min. Ajan asetus1 min.
Asennuspinta
NEMA-luokitus3R
Kanavien lukumäärä2
Napojen lukumäärä1
Pulssitapahtumien määrä56
Käyttölämpötila.-31 astetta F - +131 astetta F
Toimintatila7 Days
TyyppiOhjelmoitava
Jännite120-277
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi9107008000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sisältää EPC-A-valotunnistimen, selkeän Lexan-kannen ja lukittavan pidikkeen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.AmpeeriaSyvyysToimintatilaTyyppiLeveysLiiteKorkeusHinta
TORK EWZ120 Elektroninen ajastin Astronomic / prog Spdt 120-277v 7. Päivä | AD8EUB 4JNF6 EWZ120-40 - 149 F303-1 / 16 "7 DaysTähtitieteellinen / ohjelmoitava5 1 / 16 "Muovi sisä- / ulkotiloissa8 5 / 16 "€344.52
TORK DZS200BP Elektroninen ajastin Tähtitieteellinen / prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUE 4JNG9 DZS200BP-40 - 158 F304-1 / 2 "365 DaysTähtitieteellinen / ohjelmoitava5"Noryl sisä- / ulkotiloissa9.125 "€1,085.98
TORK DZS400BP Elektroninen ajastin Tähtitieteellinen / prog 4 Chan 365day Spdt | AD8EUF 4JNH1 DZS400BP-40 - 158 F204-1 / 2 "365 DaysTähtitieteellinen / ohjelmoitava5"Noryl sisä- / ulkotiloissa9.125 "€1,911.12
TORK DWZ100B Elektroninen ajastin Tähtitieteellinen / prog 1 Chan 7day Spdt AD8EUG 4JNH3 DWZ100B-40 - 158 F204-1 / 2 "7 DaysTähtitieteellinen / ohjelmoitava5"Noryl sisä- / ulkotiloissa9.125 "€665.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK DGLC200A-NC elektroninen ajastin Spdt 120/277v
€1,063.94 / yksikkö