ARO 66605J-388 kaksoiskalvopumppu varmistaa tehokkaan ja turvallisen nesteiden siirron ja sopii erinomaisesti kemikaalien, lietteiden ja viskoosien nesteiden siirtoon. Sitä käytetään kemiallisessa käsittelyssä, maalien valmistuksessa, jätevesien käsittelyssä ja elintarviketuotannossa.
Ominaisuudet:
- Siinä on itseimeytymisominaisuudet, mikä eliminoi ulkopuolisen avun tarpeen nesteensiirron aloittamiseksi.
- Tämä ARO-ilmakalvopumppu tarjoaa luotettavan palloventtiilirakenteen hallittua nestevirtausta varten, mikä vähentää vuotoriskiä.
- Siinä on polyuretaanirakenne, joka tarjoaa rakenteellisen jäykkyyden ja kevyen.
- Tämän ARO-kaksoiskalvopumpun ilmankulutus on alhainen, 20 scfm, mikä säästää energiaa ja tarjoaa tehokkaan nesteensiirron.
- Se on varustettu pulttikokoonpanotyypillä, mikä yksinkertaistaa huoltoa ja minimoi seisokit korjausten aikana.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka voin valita sovellukselleni oikean kaksoiskalvopumpun?
V. Huomioon otettavat tekijät ovat nestetyyppi, virtausnopeusvaatimukset, paine, lämpötila, kemiallinen yhteensopivuus ja ympäristö, jossa pumppu toimii.
K. Mitä huoltoa kaksikalvopumppu vaatii?
A. Säännöllinen huolto sisältää kalvojen tarkastuksen, venttiilien tarkistamisen ja sen varmistamisen, että ilmalinjat ovat puhtaita ja tukoksia vailla. Voitelu ja kalvojen säännöllinen vaihto saattaa olla tarpeen käytöstä riippuen.
K. Mitä turvatoimenpiteitä tulee noudattaa käytettäessä kaksoiskalvopumppuja vaarallisille nesteille?
A. Turvallisuusvarotoimenpiteitä ovat asianmukaisten materiaalien käyttö, asianmukaisen ilmanvaihdon varmistaminen, turvaohjeiden noudattaminen ja käyttäjän kouluttaminen vaarallisten nesteiden turvalliseen käsittelyyn.
K. Mikä on tämän ARO 66605J-388 kaksoiskalvopumpun käyttölämpötila?
V. Sen käyttömateriaalin lämpötila-alue on -10 - 150 astetta F.
K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon tätä kalvopumppua asennettaessa?
A. Varmista, että pumppu on vakaa. Kiinnitä se tiukasti jäykkään alustaan ja varmista, että tulo- ja ulostuloliitännät on mitoitettu asianmukaisesti. Tarkista lisäksi tekijöitä, kuten ympäristön lämpötila, kosteustasot ja materiaalien sopivuus pumpattavaan nesteeseen.
K. Mikä on tämän ilmakäyttöisen ARO-kaksoiskalvopumpun virtausnopeus?
V. Tämän pumpun virtausnopeus on 100 psi nopeudella 13.1 gpm.
K. Kuinka puhdistan tämä ARO 66605J-388 -pumppu erilaisten nesteiden kanssa käytön jälkeen?
A. Ennen kuin käytät pumppua eri nesteen kanssa, on välttämätöntä huuhdella pumppu suositellulla liuottimella, joka vastaa aiemmin pumpattua nestettä. Pura myös yksikkö huolellisesti, suorita perusteellinen puhdistus ja suorita kaikkien nesteen kanssa kosketuksiin joutuvien osien asianmukainen tarkastus.