Ilmakäyttöiset kalvopumput

Suodattaa

Ilmakäyttöisiä kalvopumppuja käytetään kemiallisessa käsittelyssä syövyttävien ja hankaavien nesteiden siirtämiseen jätevedenkäsittelyssä lietteiden ja lietteiden käsittelyssä lääketeollisuudessa....Lue lisää

BINKS -

DBL kalvopumput

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
AGEM2-P2D10605 gal€3,022.32
BGEM2-P2D1D605 gal.€4,012.92
CGEM2-W2D20705 gal.€3,058.60
SANDPIPER -

Kaksoiskalvopumput

Sandpiper-kaksoiskalvopumppuja (kutsutaan myös AODD-pumppuiksi) käytetään ilmalla / maakaasulla, ja niitä käytetään lietteen, lietteen, hioma-aineiden ja leikkausherkkien nesteiden kuljettamiseen. Näiden pumppujen ilmanpaine vaikuttaa pitkin kalvon pintaa pitämällä sen tasapainossa pumpattaessa, mikä pidentää pumpun käyttöikää huomattavasti verrattuna mekaanisesti toimiviin kalvopumppuihin. Nämä AODD-pumput ovat ihanteellisia vaativiin ajoittaisiin töihin, ja ne voidaan kuivata ja kuormittaa turvallisesti aiheuttamatta vahinkoa pumpulle tai järjestelmälle. Itsepohjaiset ja suurityhjiökykyiset Sandpiper-pumput voivat jatkuvasti pumpata nesteitä, vaikka ne olisivatkin kuopasta, ja niiden suurin imunosto on 9.8 m. Lisäksi niiden tulva imuominaisuus sallii pumpun asennuksen ulkona ja on enimmäkseen edullista viskoosien nesteiden pumppaamiseen. Koska pumput ovat turvallisesti upotettavissa ja käyttävät paineilmaa virtalähteenä sähkön sijasta, nämä pumput soveltuvat käytettäviksi vaarallisilla alueilla. Sandpiper-kaksoiskalvopumppuja, joiden virtausnopeudet ovat 4, 42, 106 ja 135 GPM, on saatavana sekä NPT- että laippatyyppisissä liitännöissä. Suodatettu sisääntulovaihtoehto on käytettävissä suodatusprosessin tehostamiseksi, kun pumput upotetaan veden alle, jossa sedimentit ja roskat ovat hyvin yleisiä.

TyyliMalliTulo- / lähtöaukon kokoViraston vaatimustenmukaisuusPallomateriaaliPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetMax. VirtausMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaHinta (ei alv)
AS1FB1A1WANS0001"-Santopreeni (R)10.375 "1 / 4 "-125 psi180-astetta F€2,869.01
BS1FB1I2TANS0001"-PTFE10.375 "1 / 4 "-125 psi220-astetta F€4,027.33
CHDF1 DB2A1"-hyvä10 13 / 16 "1"-125 psi190-astetta F€3,839.84
DSB1 SS5A1"-Santopreeni (R)13 9 / 32 "1 / 4 "42 GPM125 psi275-astetta F€2,457.75
ES1FB3P2PPNI0001"-PTFE11.625 "1 / 4 "-100 psi180-astetta F€4,025.32
AS1FB1ABWANS0001"-hyvä10.375 "1 / 4 "-125 psi180-astetta F€2,521.30
ES1FB3P1PPNI0001"-Santopreeni (R)11.625 "1 / 4 "-100 psi180-astetta F€3,286.09
BS1FB1I1WANS0001"-Santopreeni (R)10.375 "1 / 4 "-125 psi180-astetta F€3,303.65
ES1FB3PBPPNI0001"-hyvä11.625 "1 / 4 "-100 psi180-astetta F€2,920.10
FG1FB1STTXNSX001"-PTFE10.375 "1 / 4 "-100 psi220-astetta F€5,468.45
GS15B1I1WANS0001.5 "-Santopreeni (R)12 23 / 64 "1 / 4 "-125 psi180-astetta F€5,219.22
GS15B1I2TANS0001.5 "-PTFE12 23 / 64 "1 / 4 "-125 psi220-astetta F€5,774.34
HS05B2G1TXNS0001 / 2 "-Santopreeni (R)7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi275-astetta F€3,052.57
IS05B1A2TANS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220-astetta F€2,769.23
JS05B2G2TXNS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220-astetta F€3,347.09
IS05B1ABWANS0001 / 2 "-hyvä7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi180-astetta F€1,704.98
KS05B1S2TANS0001 / 2 "-PTFE7 1 / 16 "1 / 8 "-100 psi220-astetta F€4,818.58
LPB 1/4 TS4CA.1 / 4 "ATEX.jpg, EN.pngSantopreneR-1 / 32 "5 gpm100 psi190 ° F€1,792.02
Tarjouspyyntö
LPB 1/4 TS4PP.1 / 4 "FI.pngSantopreneR-1 / 32 "5 gpm100 psi180 ° F€1,052.02
Tarjouspyyntö
M66625B-444-C2"-PTFE-1 / 4 "172 gpm120 psi200-astetta F€11,963.69
NS20B1A1EANS0002"-Santopreeni (R)12.5931 / 4 "-125 psi220-astetta F€5,255.21
OS20B1I1EANS0002"-Santopreeni (R)12.5931 / 4 "-125 psi275-astetta F€5,982.70
PHDF2 DP6I2"-Santopreeni (R)13.63 "2"-125 psi275-astetta F€5,424.37
OS20B1I2TANS0002"-PTFE12.5931 / 4 "-125 psi220-astetta F€6,916.11
PHDF2 DP6A2"-Santopreeni (R)13.63 "2"-125 psi275-astetta F€5,566.71
ARO -

Kaksoiskalvopumput

TyyliMalliMaks. Dia. Kiinteät aineetPallomateriaaliRungon materiaaliMax. VirtausMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaLeveysyhteys StyleHinta (ei alv)
A66605J-388---13.1 gpm100 psi150 ° F6.5 "FNPT€1,349.95
B66M300-1EB-C1"Santopreeni (R)Alumiini217 gpm120 psi200-astetta F--€7,135.72
B66M300-122-C1"nitriiliAlumiini217 gpm120 psi180-astetta F16 "NPT€7,564.40
B66M150-1EB-C1 / 2 "Santopreeni (R)Alumiini80 GPM120 psi200-astetta F--€2,958.72
B66M150-122-C1 / 2 "nitriiliAlumiini80 GPM120 psi180-astetta F11.5 "NPT€2,911.94
C666251-EEB-C1 / 4 "Santopreeni (R)Ruostumaton teräs172 gpm120 psi200-astetta F-NPT€9,952.07
D666150-362-C-1 / 4 "asetaaliAlumiini90 GPM120 psi150-astetta F16 "NPT€2,911.31
E6661U3-344-C1 / 4 "PTFEpolypropeeni100 GPM120 psi150-astetta F11 15 / 16 "laipallinen€5,928.58
F666151-24B-C1 / 4 "Santopreeni (R)Ruostumaton teräs90 GPM120 psi200-astetta F-NPT€6,393.53
F666161-244-C-1 / 4 "PTFERuostumaton teräs90 GPM120 psi200-astetta F-NPT€7,740.64
F666152-2EB-C1 / 4 "Santopreeni (R)Valurauta90 GPM120 psi200-astetta F-NPT€3,486.41
G666250-G22-C1 / 4 "nitriiliAlumiini172 gpm120 psi180-astetta F-NPT€4,089.25
E6662B3-344-C1 / 4 "PTFEpolypropeeni139 gpm120 psi150-astetta F11 15 / 16 "laipallinen€9,743.86
E6661U3-311-C1 / 4 "Neopreenipolypropeeni100 GPM120 psi150-astetta F11 15 / 16 "laipallinen€4,945.87
H650719 -C1 / 4 "asetaaliAlumiini105 gpm50 psi180-astetta F-NPT€5,437.78
I650718 -C1 / 4 "asetaaliAlumiini75 gpm50 psi180-astetta F15.25 "NPT€3,557.09
J6662B3-311-C1 / 4 "Neopreenipolypropeeni139 gpm120 psi150-astetta F11 15 / 16 "laipallinen€7,552.11
D666150-3EB-C1 / 4 "Santopreeni (R)Alumiini90 GPM120 psi150-astetta F-NPT€2,872.03
F666150-244-C-1 / 4 "PTFEAlumiini90 GPM120 psi200-astetta F-NPT€3,887.43
D666100-362-C-1 / 8 "asetaaliAlumiini35 GPM120 psi150-astetta F-NPT€2,163.53
E6661A3-34B-C1 / 8 "PTFEpolypropeeni40 GPM120 psi150-astetta F-laipallinen€2,421.75
D666100-244-C-1 / 8 "PTFEAlumiini35 GPM120 psi200-astetta F9.5 "NPT€3,149.53
K6661AJ-3EB-C1 / 8 "Santopreeni (R)polypropeeni40 GPM120 psi150-astetta F-NPT€2,054.05
D666100-3EB-C1 / 8 "Santopreeni (R)Alumiini35 GPM120 psi150-astetta F8"NPT€2,357.75
D666102-2EB-C1 / 8 "Santopreeni (R)Valurauta35 GPM120 psi200-astetta F8"NPT€2,961.09
STANDARD PUMP -

Kaksoiskalvopumput

Vakiopumpun kaksoiskalvopumppuja (kutsutaan myös AODD-pumppuiksi) käytetään lietteen, lietteen, hioma-aineiden ja leikkausherkkien nesteiden kuljettamiseen joko tasaista ilman- tai maakaasun syöttöä käyttäen. Näiden pumppujen ilmanpaine vaikuttaa pitkin kalvon pintaa pitämällä siten tasapainossa pumppauksen aikana ja pidentäen huomattavasti pumpun käyttöikää verrattuna mekaanisesti toimiviin kalvopumppuihin. Ne on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla 316-komponenteilla ja Tri-clamp-imu- / purkumekanismilla, ja ne helpottavat nopeaa asennusta / purkamista pumpun huoltoa ja puhdistusta varten. Valitse laaja valikoima näistä kaksoiskalvopumppuista, jotka ovat saatavana 100 ja 120 PSI: n suurimmalla käyttöpaineella Raptor Supplies.

TyyliMalliMaks. Lämpötilayhteys StyleKalvomateriaaliLeveysKorkeusTulo- / lähtöaukon kokoPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetHinta (ei alv)
ASPSN15NPT220-astetta F1-1 / 2 "Tri-ClampPTFE15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "€14,349.39
BSPFP30NPT220-astetta F3 "Tri-ClampPTFE17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€18,968.71
ASPSN20NPT220-astetta F2 "Tri-ClampPTFE17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€23,391.47
ASPSN15NPS275-astetta F1-1 / 2 "Tri-ClampSantopreeni (R)15.75 "31.5 "1.5 "18.5 "5 / 8 "€13,956.26
ASPSN20NPS275-astetta F2 "Tri-ClampSantopreeni (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€19,460.12
CSP3A20NPT275-astetta F2 "Tri-ClampSantopreeni (R)17 "34.75 "2"18.5 "5 / 8 "€24,538.11
BSPFP30NPS275-astetta F3 "Tri-ClampSantopreeni (R)17 "32 "3"21.5 "3 / 8 "€17,586.19
VERSA-MATIC -

Kaksoiskalvopumput

Versa-Matic-ilmakäyttöisillä kalvopumpuilla on vankka vuotamaton pultattu muotoilu, joka vähentää huoltoseisokkeja ja ovat itseimeviä käsittelemään enintään 3 tuuman kiintoaineita. Nämä yksiköt tarjoavat ihanteellisen yhdistelmän virtausta, kokoa ja siirrettävyyttä muihin pumppumalleihin verrattuna, ja suurin virtausnopeus on 163 gpm (617 lpm). Niissä on lisäksi patentoitu Elima-Matic -ilmaventtiilijärjestelmä, joka ei takaa jumittumista ja voitelua. Raptor Supplies.

TyyliMalliKorkeusTulo- / lähtöaukon kokoPituusMaks. Dia. Kiinteät aineetLeveysHinta (ei alv)
AE4AA2R22018 "1-1/2" / 1-1/4"11.5 "3 / 16 "14.25 "€2,769.93
BE2AA2R220C-ATEX26.75 "2"13.5 "1 / 4 "16.5 "€4,114.14
CE3AA2R220C-ATEX32 "3"15 "3 / 8 "20 "€5,539.68
ARO -

Kalvopumput

ARO: n ATEX-sertifioituja kalvopumppuja käytetään laajalti erilaisten kevyiden ja keskiviskositeettisten nesteiden pumppaamiseen kemianteollisuudessa ja veden / jätevedenpuhdistamoissa. Näissä ARO-pumpuissa on epätasapainoinen venttiilirakenne, joka eliminoi venttiilin keskityksen ja pumpun pysähtymisen myös silloin, kun tulopaine on hyvin alhainen. Yritys valmistaa erikokoisia metallisia ja ei-metallisia sähkökalvopumppuja, käyttöpaineita ja kalvomateriaaleja.

TyyliMalliMaks. Dia. Kiinteät aineetPallomateriaaliRungon materiaaliMax. VirtausMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaVenttiilin tyyppiLeveysHinta (ei alv)
APD15P-YPS-PTT1 / 4 "PTFEpolypropeeni123 gpm120 psi150-astetta Fpallo11 "€8,034.11
BPD20A-ASS-AAA-B1 / 4 "Santopreeni (R)Ruostumaton teräs172 gpm120 psi200-astetta Fpallo21.62 "€15,469.85
CPD15A-AAP-FTT1 / 4 "PTFEAlumiini123 gpm120 psi200-astetta Fpallo14 "€4,602.60
DPD15A-AKT-AAA1 / 4 "Santopreeni (R)Valurauta123 gpm120 psi200-astetta Fpallo14 "€4,635.03
EPD20P-FPS-PAA1 / 4 "Santopreeni (R)polypropeeni184 gpm120 psi150-astetta Fpallo22.25 "€10,817.94
BPD20A-ASS-STT-B1 / 4 "PTFERuostumaton teräs172 gpm120 psi200-astetta Fpallo21.62 "€15,334.99
FPD20A-AAP-AAA-B1 / 4 "Santopreeni (R)Alumiini172 gpm120 psi200-astetta Fpallo21.62 "€4,128.56
CPD15A-AAP-AAA1 / 4 "Santopreeni (R)Alumiini123 gpm120 psi200-astetta Fpallo14 "€3,336.38
APD15P-YPS-PAA1 / 4 "Santopreeni (R)polypropeeni123 gpm120 psi150-astetta Fpallo11 "€7,022.16
GPD20P-FPS-PTT1 / 4 "PTFEpolypropeeni184 gpm120 psi150-astetta Fpallo22.25 "€11,799.06
EPD15P-FPS-PAA1 / 4 "Santopreeni (R)polypropeeni123 gpm120 psi150-astetta Fpallo11 "€6,916.73
CPD15A-AAP-GGG1 / 4 "nitriiliAlumiini123 gpm120 psi180-astetta Fpallo14 "€3,509.78
HPD15A-ASS-AAA1 / 4 "Santopreeni (R)Ruostumaton teräs123 gpm120 psi200-astetta Fpallo14 "€9,203.09
FPD20A-AAP-STT-B1 / 4 "PTFEAlumiini172 gpm120 psi200-astetta Fpallo21.62 "€6,824.75
FPD20A-AKT-AAA-B1 / 4 "Santopreeni (R)Valurauta172 gpm120 psi200-astetta Fpallo21.62 "€6,530.11
HPD15A-ASS-STT1 / 4 "PTFERuostumaton teräs123 gpm120 psi200-astetta Fpallo14 "€10,602.10
EPD15P-FPS-PTT1 / 4 "PTFEpolypropeeni123 gpm120 psi150-astetta Fpallo11 "€8,163.33
FPD20A-AAP-GGG-B1 / 4 "nitriiliAlumiini172 gpm120 psi180-astetta Fpallo21.62 "€4,983.94
IPD10P-YPS-PTT1 / 8 "PTFEpolypropeeni53 gpm120 psi150-astetta Fpallo11 "€3,309.76
JPD10A-ASS-AAA1 / 8 "Santopreeni (R)Ruostumaton teräs52 gpm120 psi200-astetta Fpallo14 "€5,900.16
K650717 -C1 / 8 "asetaaliAlumiini29 gpm50 psi180-astetta Fpallo9.5 "€3,018.38
LPW10A-AAP-FTT1 / 8 "PTFEAlumiini60 GPM120 psi200-astetta F-14 "€3,785.99
MPD10P-APS-PTT1 / 8 "PTFEpolypropeeni53 gpm120 psi150-astetta Fpallo11 "€3,254.48
LPW10A-AAP-GGG1 / 8 "nitriiliAlumiini60 GPM120 psi180-astetta Fpallo14 "€2,781.50
NPD10A-AAP-AAA1 / 8 "Santopreeni (R)Alumiini52 gpm120 psi200-astetta Fpallo14 "€2,694.97
DAYTON -

Ilmakäyttöiset kaksoiskalvopumput

Daytonin kaksoiskalvopumput soveltuvat yleisiin pumppujen siirtoon, kierrätykseen, ruiskutukseen, annosteluun, täyttöön, polttoaineen poistoon, vähäiseen siirtoon ja karkeaan vedenpoistoon. Niissä on valurautarakenne kulutuksenkestävyyden ja tärinän vaimentamiseksi sekä jousiavusteiset ilmaventtiilit, jotka eivät vaadi voitelua putkistoissa olevan väliaineen nopeaan poistamiseen. Nämä pumput voivat toimia kuivina ja niillä voidaan pumpata liuottimia, lietteitä ja korkean viskositeetin nesteitä, kuten jäteöljyjä ja maaleja. Niissä on NPT-, laippa- ja Tri-Clamp-liitännät turvallisia tiivisteitä ja nesteiden kuljettamista varten minimaalisella kontaminaatioriskillä. Valitse näiden pumppujen laajasta valikoimasta, saatavilla PTFE-, Buna-N-, santopreeni- (R) ja EPDM-palloversioina.

TyyliMalliMaks. Dia. Kiinteät aineetPallomateriaaliRungon materiaaliMax. VirtausMaks. LämpötilaVenttiilin tyyppiLeveysyhteys StyleHinta (ei alv)
A22A5921 / 16 "Buna N.Alumiini32 GPM180-astetta Fpallo9.75 "NPT€1,707.20
B6 PY531 / 16 "PTFE316 Ruostumaton teräs21 gpm212-astetta Fpallo12 13 / 32 "NPT€3,427.54
B6 PY471 / 16 "EPDM316 Ruostumaton teräs28 GPM212-astetta Fpallo12 13 / 32 "NPT€2,208.75
B3HJW81 / 16 "EPDMAlumiini28 GPM212-astetta Fpallo12 13 / 32 "NPT€1,233.54
C22A6041 / 16 "PTFE316 Ruostumaton teräs32 GPM212-astetta Fpallo9.75 "Tri-Clamp€5,003.18
C22A6051 / 16 "PTFE316 Ruostumaton teräs32 GPM212-astetta Fpallo9.75 "Tri-Clamp€5,359.29
D34TJ411 / 16 "PTFEAlumiini-212-astetta Fpallo9 13 / 16 "NPT€1,645.09
B6 PY431 / 16 "Buna N.Alumiini28 GPM180-astetta Fpallo12 13 / 32 "NPT€1,051.89
E6 PY401 / 16 "PTFEpolypropeeni21 gpm180-astetta Fpallo14.75 "NPT€1,618.00
E6 PY351 / 16 "EPDMpolypropeeni28 GPM180-astetta Fpallo14.75 "NPT€1,071.51
B6 PY521 / 16 "PTFEAlumiini21 gpm212-astetta Fpallo12 13 / 32 "NPT€1,560.09
F3HJW71 / 32 "EPDMAlumiini12 gpm212-astetta Fpallo7 5 / 16 "NPT€943.36
G6 PY341 / 32 "PTFEpolypropeeni15 gpm180-astetta FTasainen7"NPT€974.14
H22A6031 / 32 "PTFE316 Ruostumaton teräs14 GPM212-astetta Fpallo8.38 "Tri-Clamp€3,408.27
I22A5971 / 32 "Santopreeni (R)Ruostumaton teräs14 GPM212-astetta Fpallo7 5 / 16 "NPT€3,031.51
G6 PY391 / 32 "PTFEpolypropeeni15 gpm180-astetta FTasainen7"NPT€1,137.35
J3HJW11 / 32 "PTFEKynar (oik.)15 gpm212-astetta FTasainen7"NPT€1,800.58
J3HJV81 / 32 "PTFEKynar (oik.)15 gpm212-astetta FTasainen7"NPT€1,795.54
F6 PY491 / 32 "PTFEAlumiini12 gpm212-astetta Fpallo7 5 / 16 "NPT€1,983.21
F6 PY421 / 32 "Buna N.Alumiini12 gpm180-astetta Fpallo7 5 / 16 "NPT€1,319.40
H22A6021 / 32 "PTFE316 Ruostumaton teräs14 GPM212-astetta Fpallo8.38 "Tri-Clamp€3,190.85
F6 PY511 / 32 "PTFE316 Ruostumaton teräs12 gpm212-astetta Fpallo7 5 / 16 "NPT€2,426.67
K34TJ472"Buna N.Alumiini-180-astetta Fläppä28.25 "NPT / laippa€6,118.39
L6 PY413 / 16 "PTFEpolypropeeni35 GPM180-astetta Fpallo14.75 "NPT€1,973.69
M3HJW23 / 16 "EPDMKynar (oik.)49 GPM212-astetta Fpallo14.75 "NPT€3,309.89
FLOJET -

Kaksoiskalvopumput

TyyliMalliMax. KäyttöpainePallomateriaaliRungon materiaaliLeveysKalvomateriaaliKorkeusTulo- / lähtöaukon kokoPituusHinta (ei alv)
AN5100020G75 psiPolypropolyyniasetaali2.38 "Viton (R)4"3 / 8 "6"€328.97
BG573215Z80 psiViton (R)polypropeeni3.25 "Viton (R)5.75 "1 / 2 "4.5 "€504.12
BG575215Z80 psi-polypropeeni3.25 "Santopreeni (R)5.75 "1 / 2 "4.5 "€360.74
SANDPIPER -

Air End Kit, Sandpiper, 476.365.000

MallieräHinta (ei alv)
476.365.000CT9TAD€1,402.03
DAYTON -

Pultti, 684310, Bolt, Dayton

MallieräHinta (ei alv)
684310CR2YBH€26.93
WARREN-RUPP -

Märkäpään korjaussarja, nestepään korjaussarja, 476.042.635, neopreeni/PTFE, PTFE, pallo/sekki

MallieräHinta (ei alv)
476.042.635CU9TQD€2,534.45
DAYTON -

Pultti, 686023, pultti

MallieräHinta (ei alv)
686023CR2YBK€13.20
WARREN-RUPP -

Diaphram, 286.008.354

MallieräHinta (ei alv)
286.008.354CV4LNE€110.54
WARREN-RUPP -

Korjausosat, korjausosat, 476.182.365, neopreeni, neopreeni

MallieräHinta (ei alv)
476.182.365CV4NWZ€1,188.50
DAYTON -

Pultti, 686024, pultti

MallieräHinta (ei alv)
686024CR2YBL€16.51
DAYTON -

Pultti, 686361, pultti

MallieräHinta (ei alv)
686361CR2YBQ€16.51
DAYTON -

Nylon kaulaholkki, 780325, nylon kurkkuholkki, Dayton

MallieräHinta (ei alv)
780325CR2YBZ€89.45
DAYTON -

Kurkkulaakeri, 780326, kurkkulaakeri, Dayton

MallieräHinta (ei alv)
780326CR2YCA€61.78
DAYTON -

Nylon kaulaholkki, 780324, nylon kurkkuholkki, Dayton

MallieräHinta (ei alv)
780324CR2YCL€64.14
EDSON -

Pump Storage Bag, 27531, Pump Storage Bag, Edson

MallieräHinta (ei alv)
27531CP4CPX€211.63
SANDPIPER -

Air End Kit, Sandpiper, 476.353.000

MallieräHinta (ei alv)
476.353.000CT9TAC€819.07
12...1112

Ilmakäyttöiset kalvopumput

Ilmakäyttöiset kalvopumput on suunniteltu pumppaamaan paksuja lietteitä ja kiinteitä nesteitä sovelluksissa, kuten vedenpoisto ja kaivostoiminta. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman ilmakäyttöisiä kalvopumppuja tuotemerkeiltä aro, Hiekkapiippu, Flojet, Versa-Matic. Vakio Kurppa ilmakalvopumput ovat ihanteellisia lietteiden, liuottimien, hioma-aineiden, heikkojen happojen ja suspendoituneiden kiintoaineiden vedenpoistoon ja pumppaamiseen petrokemian- ja elintarviketeollisuudessa. Nämä pumput on suunniteltu toimimaan jatkuvalla paineilmalla, ja niissä on alumiini / valurauta / ruostumaton teräs / ei-metallinen rakenne rakenteellisen jäykkyyden varmistamiseksi. Brändin itseimevissä kaksoiskalvopumpuissa on palloventtiilit, jotka kestävät tasaista nestevirtausta, ja kiertokanget, jotka takaavat luotettavan ja johdonmukaisen kalvonhallinnan. Nämä kaikki pultatut, leikkausherkät ilmakalvopumput ovat saatavana laippa- ja NPT-liitäntätyyleinä. Ilmakäyttöiset kaksoiskalvopumput alkaen Versa-Matic ovat ihanteellisia kemikaalien ja muiden nesteiden helppoa ja turvallista kuljetusta varten. Näissä kalvopumpuissa on vuotamaton pultattu rakenne, joka takaa erinomaisen kemiallisen kestävyyden. Ne kestävät jopa 275 asteen lämpötiloja ja niiden käyttöpaineet vaihtelevat välillä 100-125 psi. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman ilmakäyttöisiä kalvopumppuja korkeuksilla 10-3/64-16-61/64 tuumaa.

Usein kysytyt kysymykset

Voidaanko näitä pumppuja käyttää mittaukseen tai annosteluun?

Kyllä niitä voi käyttää mittaukseen. Tarkkaa annostelua varten saatetaan tarvita lisävarusteita, kuten sykkeen vaimentimia ja iskunsäätölaitteita.

Kuinka huoltaa näitä ilmakäyttöisiä kalvopumppuja?

Rutiinihuolto sisältää kalvojen kulumisen tarkastuksen, venttiilien tarkastuksen ja liitosten kiristyksen. Voitelu voi olla tarpeen pumpun rakenteesta riippuen.

Voidaanko näitä Sandpiper-pumppuja käyttää kuivakäyttötilanteissa?

Näitä AODD-pumppuja voidaan käyttää turvallisesti kuivakäynnillä ja ilman päätä vahingoittamatta pumppua tai järjestelmää.

Mikä on näiden kaksoiskalvopumppujen suurin imukorkeus?

Sandpiper-pumput voivat pumpata nesteitä jatkuvasti, vaikka ne sijaitsevat kaivossa, ja niiden enimmäisimukorkeus on 9.8 m.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?