KERN AND SOHN 961-sarjan tehdaskalibrointitodistukset


Suodattaa
Max. Ladata: 6000-12000 kg
TyyliMalliNimellisarvoHinta (ei alv)
A
961-115
-€20.30
Tarjouspyyntö
B
961-365V
-€852.43
Tarjouspyyntö
C
961-290
-€155.15
Tarjouspyyntö
D
961-365
-€784.78
Tarjouspyyntö
E
961-113
-€215.14
Tarjouspyyntö
F
961-366V
-€933.62
Tarjouspyyntö
G
961-366
-€865.96
Tarjouspyyntö
H
961-364
-€784.78
Tarjouspyyntö
I
961-266
-€588.58
Tarjouspyyntö
J
961-265
-€527.70
Tarjouspyyntö
K
961-264
-€527.70
Tarjouspyyntö
L
961-263
2 - 5 kN€405.92
Tarjouspyyntö
M
961 - 363O
2 - 5 kN€730.66
Tarjouspyyntö
N
961 - 263O
2 - 5 kN€426.22
Tarjouspyyntö
O
961-363
2 - 5 kN€717.13
Tarjouspyyntö
P
961-163V
2 - 5 kN€466.81
Tarjouspyyntö
Q
961 - 163O
2 - 5 kN€405.92
Tarjouspyyntö
R
961-163
2 - 5 kN€405.92
Tarjouspyyntö
S
961-164
5 - 20 kN€527.70
Tarjouspyyntö
T
961-164V
5 - 20 kN€595.35
Tarjouspyyntö
U
961-166V
5 - 20 kN€635.94
Tarjouspyyntö
V
961-165V
5 - 20 kN€595.35
Tarjouspyyntö
W
961 - 161O
5 - 20 kN€240.85
Tarjouspyyntö
X
961-101
5-50 kg€158.31
Tarjouspyyntö
Y
961-100
5Kg€127.19
Tarjouspyyntö
Z
961-165
20 - 50 kN€527.70
Tarjouspyyntö
A1
961-166
50 - 120 kN€588.58
Tarjouspyyntö
B1
961-102
50-350 kg€188.08
Tarjouspyyntö
C1
961-103
350-1500 kg€290.91
Tarjouspyyntö
D1
961-263V
500 N€466.81
Tarjouspyyntö
E1
961-161V
500 N€304.44
Tarjouspyyntö
F1
961-261V
500 N€304.44
Tarjouspyyntö
G1
961-262V
500 N€358.56
Tarjouspyyntö
H1
961-361V
500 N€500.64
Tarjouspyyntö
I1
961-266V
500 N€635.94
Tarjouspyyntö
J1
961-364V
500 N€852.43
Tarjouspyyntö
K1
961-363V
500 N€784.78
Tarjouspyyntö
L1
961-362V
500 N€602.12
Tarjouspyyntö
M1
961-264V
500 N€595.35
Tarjouspyyntö
N1
961-265V
500 N€595.35
Tarjouspyyntö
O1
961 - 362O
500 N - 2 kN€554.76
Tarjouspyyntö
P1
961-162
500 N - 2 kN€290.91
Tarjouspyyntö
Q1
961 - 162O
500 N - 2 kN€311.21
Tarjouspyyntö
R1
961 - 262O
500 N - 2 kN€311.21
Tarjouspyyntö
S1
961-262
500 N - 2 kN€290.91
Tarjouspyyntö
T1
961-162V
500 N - 2 kN€358.56
Tarjouspyyntö
U1
961-362
500 N - 2 kN€541.23
Tarjouspyyntö
V1
961-104
1500-3000 kg€392.39
Tarjouspyyntö
W1
961-105
3000-6000 kg€784.78
Tarjouspyyntö
X1
961-106
6000-12000 kg€893.03
Tarjouspyyntö
Y1
961-167
<130 kg€588.58
Tarjouspyyntö
Z1
961-102K
<130 kg€215.14
Tarjouspyyntö
A2
961-361
<500 N€439.75
Tarjouspyyntö
B2
961-261
<500 N€240.85
Tarjouspyyntö
C2
961-161
<500 N€240.85
Tarjouspyyntö
D2
961 - 261O
<500 N€255.73
Tarjouspyyntö
E2
961 - 361O
<500 N€453.28
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?