ARO Kaksoiskalvopumput


ARO-kaksoiskalvopumput ovat eräänlainen syrjäytyspumppu, joka kierrättää nestettä kahdella joustavalla kalvolla. Niitä käytetään usein nesteiden siirtoon ja annosteluun, ja ne voivat käsitellä erilaisia ​​nesteitä, mukaan lukien syövyttäviä, viskoosisia ja hankaavia nesteitä.

Suodattaa
Näytön määrä: 1 , Virtausnopeus @ 100 psi: 13.1 gpm , Virtausnopeus @ 40 psi: 9.2 gpm , Virtausnopeus @ 50 psi: 10.2 gpm , Virtausnopeus @ 60 psi: 11.1 gpm , Virtausnopeus @ 70 psi: 12.1 gpm , Virtausnopeus @ 80 PSI: 12.6 gpm , Virtausnopeus @ 90 psi: 12.9 gpm , Max. Pään jalat: 289 ft. , Max. Kiinteä halkaisija: 0.09 " , Max. Viskositeetti: 15000 cps , Min. Lämpötila: -10 astetta F , Toiminnan tyyppi: Lentotoiminta , Pohjustus: Oma pohjustus , Venttiilin tyyppi: pallo
TyyliMalliMaks. Dia. Kiinteät aineetPallomateriaaliRungon materiaaliMax. VirtausMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaLeveysyhteys StyleHinta (ei alv)
A
66605J-388
---13.1 gpm100 psi150 ° F6.5 "FNPT€1,349.95
B
66M300-1EB-C
1"Santopreeni (R)Alumiini217 gpm120 psi200-astetta F--€7,135.72
B
66M300-122-C
1"nitriiliAlumiini217 gpm120 psi180-astetta F16 "NPT€7,564.40
B
66M150-122-C
1 / 2 "nitriiliAlumiini80 GPM120 psi180-astetta F11.5 "NPT€2,911.94
B
66M150-1EB-C
1 / 2 "Santopreeni (R)Alumiini80 GPM120 psi200-astetta F--€2,958.72
C
666151-24B-C
1 / 4 "Santopreeni (R)Ruostumaton teräs90 GPM120 psi200-astetta F-NPT€6,393.53
C
666150-244-C-
1 / 4 "PTFEAlumiini90 GPM120 psi200-astetta F-NPT€3,887.43
D
666150-3EB-C
1 / 4 "Santopreeni (R)Alumiini90 GPM120 psi150-astetta F-NPT€2,872.03
E
650718 -C
1 / 4 "asetaaliAlumiini75 gpm50 psi180-astetta F15.25 "NPT€3,557.09
D
666150-362-C-
1 / 4 "asetaaliAlumiini90 GPM120 psi150-astetta F16 "NPT€2,911.31
F
6662B3-344-C
1 / 4 "PTFEpolypropeeni139 gpm120 psi150-astetta F11 15 / 16 "laipallinen€9,743.86
F
6661U3-311-C
1 / 4 "Neopreenipolypropeeni100 GPM120 psi150-astetta F11 15 / 16 "laipallinen€4,945.87
F
6661U3-344-C
1 / 4 "PTFEpolypropeeni100 GPM120 psi150-astetta F11 15 / 16 "laipallinen€5,928.58
G
650719 -C
1 / 4 "asetaaliAlumiini105 gpm50 psi180-astetta F-NPT€5,437.78
C
666161-244-C-
1 / 4 "PTFERuostumaton teräs90 GPM120 psi200-astetta F-NPT€7,740.64
C
666152-2EB-C
1 / 4 "Santopreeni (R)Valurauta90 GPM120 psi200-astetta F-NPT€3,486.41
H
666251-EEB-C
1 / 4 "Santopreeni (R)Ruostumaton teräs172 gpm120 psi200-astetta F-NPT€9,952.07
I
666250-G22-C
1 / 4 "nitriiliAlumiini172 gpm120 psi180-astetta F-NPT€4,089.25
J
6662B3-311-C
1 / 4 "Neopreenipolypropeeni139 gpm120 psi150-astetta F11 15 / 16 "laipallinen€7,552.11
D
666111-244-C-
1 / 8 "PTFERuostumaton teräs35 GPM120 psi200-astetta F-NPT€5,165.82
K
PD07P-APS-PTT
1 / 8 "PTFEpolypropeeni15 gpm100 psi150-astetta F7.75 "NPT€1,980.20
L
6661AJ-322-C
1 / 8 "nitriilipolypropeeni40 GPM120 psi150-astetta F-NPT€2,281.64
D
666100-362-C-
1 / 8 "asetaaliAlumiini35 GPM120 psi150-astetta F-NPT€2,163.53
L
6661AJ-3EB-C
1 / 8 "Santopreeni (R)polypropeeni40 GPM120 psi150-astetta F-NPT€2,054.05
D
666100-3EB-C
1 / 8 "Santopreeni (R)Alumiini35 GPM120 psi150-astetta F8"NPT€2,357.75
F
6661A3-34B-C
1 / 8 "PTFEpolypropeeni40 GPM120 psi150-astetta F-laipallinen€2,421.75
K
PD07P-APS-PAA
1 / 8 "Santopreeni (R)polypropeeni15 gpm100 psi150-astetta F7.75 "NPT€1,639.48
D
666101-2EB-C
1 / 8 "Santopreeni (R)Ruostumaton teräs35 GPM120 psi200-astetta F8"NPT€4,377.62
D
666100-244-C-
1 / 8 "PTFEAlumiini35 GPM120 psi200-astetta F9.5 "NPT€3,149.53
D
666102-2EB-C
1 / 8 "Santopreeni (R)Valurauta35 GPM120 psi200-astetta F8"NPT€2,961.09
F
6661A3-344-C
1 / 8 "PTFEpolypropeeni40 GPM120 psi150-astetta F15.25 "laipallinen€2,890.76
M
650715 -C
1 / 8 "asetaaliAlumiini35 GPM120 psi150-astetta F17.88 "NPT€2,409.78
L
6661AJ-344-C
1 / 8 "PTFEpolypropeeni40 GPM120 psi150-astetta F-NPT€2,818.53
N
PD03P-ALS-KAA
1 / 16 "Santopreeni (R)Kynar (oik.)10.6 gpm100 psi200-astetta F-NPT€1,349.87
O
PD03P-AKS-KAA
1 / 16 "Santopreeni (R)Kynar (oik.)10.6 gpm100 psi200-astetta F-NPT€1,396.70
P
PD03P-ALS-KTT
1 / 16 "PTFEKynar (oik.)10.6 gpm100 psi200-astetta F-NPT€1,584.02
O
PD03P-AKS-KTT
1 / 16 "PTFEKynar (oik.)10.6 gpm100 psi200-astetta F6 23 / 32 "NPT€1,632.47
P
PD03P-AES-DCC
1 / 16 "Hytrelasetaali10.6 gpm100 psi180-astetta F6 23 / 32 "NPT€1,144.61
O
PD03P-ADS-DCC
1 / 16 "Hytrelasetaali10.6 gpm100 psi180-astetta F6 23 / 32 "NPT€1,076.21
O
PD03P-APS-PAA
1 / 16 "Santopreeni (R)polypropeeni10.6 gpm100 psi150-astetta F5 23 / 32 "NPT€976.26
P
PD03P-ARS-PAA
1 / 16 "Santopreeni (R)polypropeeni10.6 gpm100 psi150-astetta F6 23 / 32 "NPT€832.10
O
PD03P-ADS-DTT
1 / 16 "PTFEasetaali10.6 gpm100 psi180-astetta F6 23 / 32 "NPT€1,275.97
O
PD03P-APS-PTT
1 / 16 "PTFEpolypropeeni10.6 gpm100 psi150-astetta F5 23 / 32 "NPT€1,168.79
P
PD03P-AES-DTT
1 / 16 "PTFEasetaali10.6 gpm100 psi180-astetta F6 23 / 32 "NPT€1,325.01
B
66M250-122-C
3 / 4 "nitriiliAlumiini156 gpm120 psi180-astetta F13 "NPT€4,139.86
B
66M250-1EB-C
3 / 4 "Santopreeni (R)Alumiini156 gpm120 psi200-astetta F--€3,921.46
Q
66630C-8EB-CG
3 / 8 "Santopreeni (R)Valurauta237 gpm120 psi200-astetta F-NPT€11,243.01
R
666300-G22-C
3 / 8 "nitriiliAlumiini-120 psi180-astetta F16 "NPT€6,334.97
S
666053-388
3 / 32 "uretaanipolypropeeni13 GPM100 psi150-astetta F11.75 "NPT€1,513.67
P
PD05P-ARS-PTT-B
3 / 32 "PTFEpolypropeeni14 GPM100 psi150-astetta F7.75 "NPT€1,700.07
T
PD05R-AAS-PGG-B
3 / 32 "nitriiliAlumiini12 gpm100 psi150-astetta F8.187 "NPT€1,696.13
P
PD05P-ALS-KAA-B
3 / 32 "Santopreeni (R)Kynar (oik.)14 GPM100 psi200-astetta F-NPT€2,794.12
S
666053-344
3 / 32 "PTFEpolypropeeni13 GPM100 psi150-astetta F11.75 "NPT€1,839.31
P
PD05P-ARS-PGG-B
3 / 32 "nitriilipolypropeeni14 GPM100 psi150-astetta F6 23 / 32 "NPT€1,409.77
A
66605J-3EB
3 / 32 "Santopreeni (R)polypropeeni13 GPM100 psi150-astetta F14 "NPT€1,478.16
T
PD05R-ASS-STT-B
3 / 32 "PTFERuostumaton teräs12 gpm100 psi200-astetta F7.5 "NPT€3,640.89
P
PD05P-ARS-PAA-B
3 / 32 "Santopreeni (R)polypropeeni14 GPM100 psi150-astetta F7.5 "NPT€1,435.80
P
PD07R-AAS-PTT
3 / 32 "PTFEAlumiini14 GPM100 psi150-astetta F6 23 / 32 "NPT€2,306.27
S
666053-3EB
3 / 32 "Santopreeni (R)polypropeeni13 GPM100 psi150-astetta F12 "NPT€1,582.09
P
PD05P-AES-DTT-B
3 / 32 "PTFEasetaali14 GPM100 psi180-astetta F6 23 / 32 "NPT€2,163.22
T
PD05R-ASS-SAA-B
3 / 32 "Santopreeni (R)Ruostumaton teräs12 gpm100 psi200-astetta F-NPT€3,255.09

Toimintamekanismi

  • Moottori käyttää kampiakselia / nokka-akselia, joka liikuttaa kiertokankoja edestakaisin.
  • Kumi- tai muovikalvot kiinnittävät kiertotangot kalvoihin.
  • Kun kalvot liikkuvat edestakaisin, syntyy pumppaustoiminto, joka siirtää nestettä pumpun läpi.
  • Sitten neste tulee pumppuun tuloaukon kautta ja jää loukkuun kahden kalvon väliin.
  • Kun kalvot liikkuvat edestakaisin, neste pakotetaan ulostuloaukon läpi.
  • Pumppua säädetään sitten vaihtelemaan painetta ja virtausnopeutta säätämällä moottorin nopeutta / muuttamalla tulo- ja poistoaukkojen kokoa.

Ominaisuudet

  • Nämä ARO-kalvopumput on varustettu Viton / neopreeni / nitriili / PTFE / Santoprene kalvoilla erinomaisen lämpöstabiilisuuden ja kulutuskestävyyden takaamiseksi.
  • Niissä on polypropeeni / ruostumaton teräs / alumiini runkorakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
  • Niissä on lisäksi epätasapainoinen ilmaventtiilirakenne, joka varmistaa jäättömän ja jumittoman toiminnan.
  • Nämä ARO-kalvopumput on varustettu pneumaattisella moottorilla käytettäväksi mahdollisesti räjähdysvaarallisilla alueilla.

Standardit ja hyväksynnät

  • ATEX

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden ARO-pumppujen suurin virtausnopeus?

275 gallonaa/minuutti.

Voiko kalvopumppua käyttää jatkuvasti?

Kyllä, näitä kalvopumppuja voidaan käyttää jatkuvasti ilman rakenteellisia tai teknisiä toimintahäiriöitä.

Voivatko nämä kaksoiskalvopumput estää saastumisen?

Kyllä, näissä ARO-kalvopumpuissa on pultattu, vuodaton rakenne, joka poistaa ristikontaminaation ja varmistaa käyttäjän turvallisuuden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?