Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH MO280-KW vesivaurioiden korjaussarja | AC3HLE 2TKT8

EXTECH MO280-KW vesivaurioiden korjaussarja

Varastossa
Tuote: AC3HLE Malli: MO280-KWRistiviite: 2TKT8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€677.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesivahinkojen palautussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8055
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9025805000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH MO280-KW vesivaurioiden korjaussarja
€677.91 / yksikkö