Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO 66605J-344 PTFE kaksoiskalvopumppu, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5

ARO 66605J-344 PTFE kaksoiskalvopumppu, 13 GPM, 100 PSI

Varastossa
Tuote: AB9DGX Malli: 66605J-344Ristiviite: 2CAP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,696.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko1/4 "FNPT
PallomateriaaliPTFE
Rungon materiaalipolypropeeni
Tarkista istuimen materiaalipolypropeeni
yhteys StyleNPT
KalvomateriaaliPTFE
Korkeus7.5 "
Tulo- / lähtöaukon koko1 / 2 "
Pituus11.75 "
JakokytkentäMoniportti
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 32 "
Max. Virtaus13 GPM
Maks. Flow GPM13
Max. Käyttöpaine100 psi
Maks. Lämpötila150-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva10 ft.
Itseimevä märkä15 ft.
Venttiilin tyyppipallo
Leveys13.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • AODD-moniporttinen pumppu, jota käytetään siirtämään tai kierrättämään monenlaisia ​​syötteitä, kuten lietettä, lietettä, hankausaineita ja leikkausherkkiä nesteitä
    • Suunnittelu helpottaa imunostoa jopa raskaampien nesteiden kanssa ja räjähdyssuojattua ja luonnostaan ​​turvallista toimintaa oikein maadoitettuina
    • Ei sisällä monimutkaisia ​​hallintalaitteita, varusteita tai moottoreita asennettavaksi ja käytettäväksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Dia. Kiinteät aineetPallomateriaaliRungon materiaaliMax. VirtausMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaLeveysyhteys StyleHinta
ARO 666053-388 kaksikalvopumppu ilmakäyttöinen 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "uretaanipolypropeeni13 GPM100 psi150-astetta F11.75 "NPT€1,379.11
ARO 666053-344 kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEpolypropeeni13 GPM100 psi150-astetta F11.75 "NPT€1,727.93
ARO PD05P-ALS-KAA-B kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santopreeni (R)Kynar (oik.)14 GPM100 psi200-astetta F-NPT€2,558.43
ARO PD05R-ASS-SAA-B kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 200f | AB9DHA 2CAP8 PD05R-ASS-SAA-B3 / 32 "Santopreeni (R)Ruostumaton teräs12 gpm100 psi200-astetta F-NPT€3,310.26
ARO PD05R-AAS-PAA-B kaksoiskalvopumppu, alumiini, 1/2 tuumaa | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santopreeni (R)Alumiini12 gpm100 psi150-astetta F8.187 "NPT€1,424.97
ARO PD03P-ARS-PAA kaksoiskalvopumppu 3/8 tuumaa 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santopreeni (R)polypropeeni10.6 gpm100 psi150-astetta F6 23 / 32 "NPT€743.66
ARO PD03P-ADS-DTT kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 180f | AB9DHD 2CAU2 PD03P-ADS-DTT1 / 16 "PTFEasetaali10.6 gpm100 psi180-astetta F6 23 / 32 "NPT€1,347.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO 66605J-344 PTFE kaksoiskalvopumppu, 13 GPM, 100 PSI
€1,696.56 / yksikkö