ARO PD05R-ASS-SAA-B kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 200f | AB9DHA 2CAP8

ARO PD05R-ASS-SAA-B Kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 200f

Varastossa
Tuote: AB9DHA Malli: PD05R-ASS-SAA-BRistiviite: 2CAP8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,255.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko1/4 "FNPT
PallomateriaaliSantopreeni (R)
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Tarkista istuimen materiaaliRuostumaton teräs
yhteys StyleNPT
KalvomateriaaliSantopreeni (R)
Tulo- / lähtöaukon koko1 / 2 "
JakokytkentäMoniportti
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 32 "
Max. Virtaus12 gpm
Maks. Flow GPM12
Max. Käyttöpaine100 psi
Maks. Lämpötila200-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva10 ft.
Itseimevä märkä15 ft.
Venttiilin tyyppipallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.6725
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Dia. Kiinteät aineetPallomateriaaliRungon materiaaliMax. VirtausMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaLeveysyhteys StyleHinta
ARO 666053-388 kaksikalvopumppu ilmakäyttöinen 150f | AB9DGW 2CAP4 666053-3883 / 32 "uretaanipolypropeeni13 GPM100 psi150-astetta F11.75 "NPT€1,513.67
ARO 66605J-344 PTFE kaksoiskalvopumppu, 13 GPM, 100 PSI | AB9DGX 2CAP5 66605J-3443 / 32 "PTFEpolypropeeni13 GPM100 psi150-astetta F13.875 "NPT€1,814.60
ARO 666053-344 kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 150f | AB9DGY 2CAP6 666053-3443 / 32 "PTFEpolypropeeni13 GPM100 psi150-astetta F11.75 "NPT€1,839.31
ARO PD05P-ALS-KAA-B kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 200f | AB9DGZ 2CAP7 PD05P-ALS-KAA-B3 / 32 "Santopreeni (R)Kynar (oik.)14 GPM100 psi200-astetta F-NPT€2,794.12
ARO PD05R-AAS-PAA-B kaksoiskalvopumppu, alumiini, 1/2 tuumaa | AB9DHB 2CAP9 PD05R-AAS-PAA-B3 / 32 "Santopreeni (R)Alumiini12 gpm100 psi150-astetta F8.187 "NPT€1,496.08
ARO PD03P-ARS-PAA kaksoiskalvopumppu 3/8 tuumaa 10.6 Gpm | AB9DHC 2CAU1 PD03P-ARS-PAA1 / 16 "Santopreeni (R)polypropeeni10.6 gpm100 psi150-astetta F6 23 / 32 "NPT€832.10
ARO PD03P-ADS-DTT kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 180f | AB9DHD 2CAU2 PD03P-ADS-DTT1 / 16 "PTFEasetaali10.6 gpm100 psi180-astetta F6 23 / 32 "NPT€1,275.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO PD05R-ASS-SAA-B Kaksoiskalvopumppu ilmakäyttöinen 200f
€3,255.09 / yksikkö