Ilmakäyttöiset kalvopumputKäsikäyttöiset, itseimevät käsipumput, jotka on suunniteltu annostelemaan nesteitä hallitulla 0.95 litran purkausnopeudella. Siinä on kaksitoiminen mäntä nesteen jakamiseksi sekä eteen- että taaksepäin. Saatavana korkki-nitriili-, EPDM- ja Viton-tiivistemalleina
(157 tuotetta)
OsatARO-pumpun osia ovat ilmatulpat, ilmamoottorisarjat, varalevyt, pehmusteet, kalvot, kalvopumppujen korjaussarjat, ankannokkasarjat, nestekorkit, nestepään huoltosarjat, nesteen sivulevyt, vaihtoäänenvaimentimet ja varaistuimet.(25 tuotetta)
Manuaaliset ilmanvaihtoventtiilitManuaaliset ilmansäätöventtiilit on suunniteltu havaitsemaan liikkuvien laitteiden, kuten porttien, sylintereiden tai luistien, asennon. Nämä ARO-pumppuventtiilit tarjoavat virtausnopeudet välillä 4 - 85 cfm, ja niitä voidaan käyttää enintään 200 psi:n paineella. Niitä tarjotaan pituuksina 1.125 ja 13 tuuman välillä.(30 tuotetta)
Ilmasäätimet(23 tuotetta)
Suodatin / säätimetSuunniteltu toimittamaan ja säätämään puhtaan paineilman syöttöä. Saatavana suodatinluokituksilla 0.3 ja 5 mikronia, maksimivirtausnopeus 250 PSI. Mukana on läpinäkyvä metalli- tai polykarbonaattikulho suodattimen ja voitelulaitteen moitteettoman toiminnan tarkistamiseksi(19 tuotetta)
ÖljynpoistosuodattimetÖljynpoistosuodattimet on suunniteltu poistamaan paineilmassa olevat öljyhiukkaset ja höyryt puhtaan ilman saamiseksi. Näissä ARO-pumppusuodattimissa on 0.3 mikronin luokitus tehokkaan absorption takaamiseksi, ja metalli-/polykarbonaatti-läpimitta varmistaa suodattimen suorituskyvyn.(27 tuotetta)
Pneumaattiset voiteluaineetModulaariset lentoliikenteen voiteluaineet, joita käytetään paineilmansyötön tuottamiseen kitkan ja kulumisen vähentämiseksi ja paineilmajärjestelmien sujuvan toiminnan varmistamiseksi. Saatavana maksimivirtausnopeudella 330 CFM ja NPT-porttikokoina 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 ja 1 tuumaa(13 tuotetta)
Pneumaattiset modulaariset FRL-lisävarusteetSisältää automaattiset viemärit, modulaariset / kiinnittimet, kiinnikkeet ja T-tyyppiset seinäkiinnikkeet suodatin-, säädin- ja voiteluyksiköille. Teräspihdit saatavana 1000-, 1500-, 2000- ja 3000-sarjan FRL-arvoihin seinä- tai pinta-asennukseen; tarjoavat erinomaisen etäisyyden seinältä yksikölle(15 tuotetta)
Ilmakäyttöiset kalvopumputarvikkeetTeräksiset työkalulaatikot ja sivukaapit, joissa on putkilukko ja automaattinen palautusominaisuus, joka estää laatikoiden tahattoman ja ei-toivotun avaamisen. Mekaanikot ja autotallin omistajat käyttävät laajalti työkalujen ja osien varastointiin ja järjestämiseen
(110 tuotetta)
Ilmalinjan lukitusventtiilitIlmalinjan sulkuventtiilit on suunniteltu estämään koneen tahaton käynnistyminen turvalukituksen avulla. Näissä ARO-pumppuventtiileissä on liukusäädin, joka estää tuloilman tulon ja poistoilman ilmakehään, ja niitä on saatavana 61, 95, 219 ja 471 CFM:n virtausnopeuksilla.(7 tuotetta)
Poistoportin virtauksen säätimetPakokaasun nopeudensäätöäänenvaimentimet tarjoavat loputtoman muutoksen moottorin virtausnopeuksiin hyväksyttävällä melutasolla. Nämä ARO-pumpun äänenvaimentimet asennetaan venttiilin pakoportteihin, ja niitä voidaan käyttää vastaavasti 300 asteen F & 250 psig:n maksimilämpötilassa ja -paineessa.(3 tuotetta)