HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 33H181 Lava-auton taittokahva 35-1/2 x 24 | AC6DRD

APPROVED VENDOR 33H181-lava-auton taitettava kahva 35-1/2 x 24

Varastossa
Tuote: AC6DRD Malli: 33H181

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€309.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1"
VäriHarmaa
Kannen korkeus7.75 "
Kannen pituus35.5 "
Kannen materiaalialumiini
Kannen tyyppiAlumiini
Kannen leveys24 "
Laajennettu pituus35.5 "
Suorittaa loppuunPinnan hapetus
KehysmateriaaliAlumiini
Mitata17
Kahvan tyyppiKiinteä taitto
Kantavuus550 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus35.5 "
Kokonaispituus35.5 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.085
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)61.72
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliPyörän halkaisija.Kannen korkeusMitataKahvan tyyppiKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 33H178 Lava -auton taittokahva 29 x 19 | AC6DRA 33H178Teräs4"5.625 "20Teleskooppi440 lb33 7/8 - 45 5/8 "29 "€212.30
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33H179 Lavan kuorma-auton taittokahva 35 x 23 | AC6DRB 33H179Teräs5"7"20Teleskooppi660 lb35 - 45 5/8 "35 "€286.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 33H180-kuorma-auton taittokahva 29 x 18-1 / 2 | AC6DRC 33H180Alumiini4"7.75 "17Kiinteä taitto330 lb35.75 "29 "€175.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33H181-lava-auton taitettava kahva 35-1/2 x 24
€309.45 / yksikkö