Siirrettävät öljynjäähdyttimet

Suodattaa

AKG -

Hydrauliöljyn jäähdyttimet

TyyliMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPortin kokoHinta (ei alv)
AC-81.77 "6.65 "17.91 "SAE # 12€447.62
BC-141.77 "10.98 "17.91 "SAE # 12€583.52
CC-201.77 "15.31 "17.91 "SAE # 12€747.10
DC-182.56 "13.58 "15.94 "SAE # 12€604.45
EC-122.56 "11.73 "13.98 "SAE # 12€545.86
FC-322.56 "18.43 "19.88 "SAE # 20€796.22
GC-482.56 "22.13 "23.62 "SAE # 20€960.42
HC-662.56 "25.83 "27.56 "SAE # 20€1,230.98
HC-822.56 "27.68 "31.5 "SAE # 24€1,480.30
IC-1202.56 "39.49 "31.5 "SAE # 24€2,069.90

Siirrettävät öljynjäähdyttimet

Siirrettävät öljynjäähdyttimet mahdollistavat moottorin jäähdytysjärjestelmän poistaa ylimääräisen lämmön öljystä tai vaihteistonesteestä. Ne on valmistettu kiinteästä alumuniumista, mikä tarjoaa raskaan rakenteen ja optimaaliset lämmönsiirtonopeudet. The AKG öljynjäähdyttimet voidaan asentaa joko pysty- tai vaakasuoraan, kunhan ilma poistetaan jäähdyttimestä käynnistyksen yhteydessä. Nämä yksiköt pystyvät käsittelemään sekä öljyä että paineilmaa, ja niissä on vankka levy ja tangotyyppinen ydin, jossa on kiinteät säiliöt, jotka kestävät raskaita sovelluksia jopa 250 kW asti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?