HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33H179 Lavan kuorma-auton taittokahva 35 x 23 | AC6DRB

APPROVED VENDOR 33H179 lavatrukki taitettava kahva 35 x 23

Varastossa
Tuote: AC6DRB Malli: 33H179

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€286.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1"
VäriHarmaa
Kannen korkeus7"
Kannen pituus36 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiTeräs
Kannen leveys24 "
Laajennettu pituus44 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Mitata20
Kahvan tyyppiTeleskooppi
Kantavuus660 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus35 - 45 5/8 "
Kokonaispituus35 "
kokonaisleveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.2625
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliPyörän halkaisija.Kannen korkeusMitataKahvan tyyppiKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 33H178 Lava -auton taittokahva 29 x 19 | AC6DRA 33H178Teräs4"5.625 "20Teleskooppi440 lb33 7/8 - 45 5/8 "29 "€212.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 33H180-kuorma-auton taittokahva 29 x 18-1 / 2 | AC6DRC 33H180Alumiini4"7.75 "17Kiinteä taitto330 lb35.75 "29 "€175.57
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 33H181 Lava-auton taittokahva 35-1/2 x 24 | AC6DRD 33H181Alumiini5"7.75 "17Kiinteä taitto550 lb35.5 "35.5 "€309.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33H179 lavatrukki taitettava kahva 35 x 23
€286.10 / yksikkö