Varaston poiminta- ja putkivaunut

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

3 -puolinen 4 -johtiminen hyllykärry, tangot ja kielekkeet, koko 24 x 36 x 69 tuumaa
Tuotenumero: CG9CQZ
Malli: M2436C46RE
€631.91 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Akkulaturi, kokonaispituus 6 1/4 tuumaa, kokonaisleveys 7 1/4 tuumaa, muovia
Tuotenumero: CT9 euroa
Malli: 2173520
€257.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Elevated Basket Truck, Vinyl, 3 Bushel, Forest green
Tuotenumero: CY7LEE
Malli: 463FG
Katso yksityiskohdat
Taitettava kahva, kuorma-auto, tilavuus 1500 paunaa
Tuotenumero: AF7CRM
Malli: GR-1500PTB219-PU
€352.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Verkkolaatikkotrukki, 4-puolinen, ergonominen kahva, koko 48 x 24 tuumaa, harmaa
Tuotenumero: CF6JXG
Malli: 4STE-EX-2448-95
€511.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Stock Cart With 3-sides 66 Inch Length Metal
Tuotenumero: AB9DZY
Malli: T3-3060-6PY
€1,597.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Varastovaunu, 3 hyllyä, koko 18-1/4 x 30-1/4 x 35 tuumaa
Tuotenumero: CF6LJR
Malli: RSC-182435-3-BLU-95
€319.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Varastoauto, 3 hyllyä, kapasiteetti 3,000 XNUMX paunaa
Tuotenumero: CY4GGA
Malli: CC260P600GP
Katso yksityiskohdat
Pöytäauton 3 hylly 39x60x36
Tuotenumero: AF4KLM
Malli: 65200-1P
€1,047.94 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Wire Basket Cart, 375 Lbs. Load Capacity, 36 Inch L x 18 Inch W x 38 Inch H
Tuotenumero: CD2WNP
Malli: H3C-2 CC9744A-4 2 4LD-4
€359.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Wire Cart 18 tuuman leveys 36 tuuman pituus johto
Tuotenumero: AC9RLB
Malli: 65125-IP
€515.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Lankahyllykansi, kirkas vinyyli, 18 x 60 x 74 tuuman koko
Tuotenumero: CG9RPV
Malli: CC186074CV
Katso yksityiskohdat
12...140141

Varaston poiminta- ja putkivaunut

Varaston poiminta- ja putoamisvaunuissa on suljetut hyllyt ja seinät takana, edessä ja / tai sivuilla, jotta esineet eivät putoa kuorma-autosta. Raptor Supplies tarjoavat laajan valikoiman näitä kärryjä ja kuorma-autoja sellaisilta tuotemerkeiltä kuin Eagle Group, Jamco, Little Giant ja Metro. Näitä irtotrukkeja käytetään myös esineiden järjestämiseen tai varastointiin, ja ne on varustettu pyörillä helpon ohjattavuuden takaamiseksi. Varastointitikkaiden vaunut on integroitu luistamattomiin portaikkoihin korkeisiin hyllyihin pääsemiseksi, ja niiden enimmäiskantokyky on 1000 lb. Tarjoamme myös lankakärryjä, jotka mahdollistavat roskien ja pölyn putoamisen eikä kerääntymistä, ja helpottavat asianmukaista ilmaa ilmanvaihto. Varastokärryjä on saatavana kiinteinä, säädettävinä ja taitettavina hyllyvaihtoehtoina, joiden enimmäiskuormitus on 3600 lb.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?