A B Laakerin tyyppi: pallo , Terän halkaisija: 48 " , CFM High: 17,173 , Koko A: 27 " , Koko B: 51 " , Koko C: 53 " , Mitat: 36 x 14 " , Virtausnopeus: 5300 - 7800 cfm , Kehyksen viimeistely: Epoksi , Kehyksen materiaali: Teräs , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: UL-ympäristövahinkojen validointi , Suojamateriaali: Teräs , Korkeus: 53 " , Hz: 60 , Sisäläpimitta: 27 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104-astetta F , Max. Syvyys: 27 " , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Moottori HP: 1 , Moottorin kierrosluku: 1510 , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , Asennuspaikka: Lattia , Terien lukumäärä: 4 , Nopeuksien lukumäärä: 2 , Toiminta-ampeerit: 11.0 , Ulkoläpimitta: 51 " , vaihe: 1 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Nopeus: 450 - 660 rpm , Nopeudet: 1 , lämpösuojaus: automaattisesti , Jännite: 115 , Leveys: 53 " , Johdinsuojan viimeistely: Epoksi
EMC-sarjan hihnavetoiset jäähdyttimet
Airmaster Fans EMC -sarjan mancoolerit ovat ihanteellisia tarjoamaan suoraa ilmavirtaa viileille henkilöille ja tietyille työtiloille. Näitä yksiköitä käytetään yleisesti teollisuusympäristöissä, kuten varastoissa, tehtaissa, työpajoissa ja rakennustyömailla, joissa lämpö ja seisova ilma ovat huolenaiheita. Niissä on teräspyörät kumirenkailla helpottamaan liikuttamista ja sijoittamista työpaikan eri osiin. Näissä mancoolereissa käytetään lisäksi jopa 1 hv:n moottoreita, jotka tuottavat 17173 cfm:n maksimiilmavirran. Niissä on kompakti ja kevyt muotoilu sekä kantokahva, mikä mahdollistaa kätevän kuljetuksen. Näitä yksiköitä on saatavana alumiini-/teräspotkureina, joissa on kolmi- tai nelilapaiset kokoonpanot, jotka tuottavat suuremman ilmavirran alhaisemmalla melutasolla. Niissä on myös epoksipinnoitetut suojukset ja tynnyrit, jotka estävät vahingossa tapahtuvan kosketuksen teriin ja tarjoavat samalla maksimaalisen korroosionkestävyyden.