HYVÄKSYTTY Myyjä 33H180-kuorma-auton taittokahva 29 x 18-1 / 2 | AC6DRC

APPROVED VENDOR 33H180 lavatrukki taitettava kahva 29 x 18-1/2

Varastossa
Tuote: AC6DRC Malli: 33H180

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€215.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.4"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1"
VäriHarmaa
Kannen korkeus7.75 "
Kannen pituus29.5 "
Kannen materiaalialumiini
Kannen tyyppiAlumiini
Kannen leveys18.5 "
Laajennettu pituus34.5 "
Suorittaa loppuunPinnan hapetus
KehysmateriaaliAlumiini
Mitata17
Kahvan tyyppiKiinteä taitto
Kantavuus330 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus35.75 "
Kokonaispituus29 "
kokonaisleveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.39
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)77.98
Laivan leveys (cm)48.51
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliPyörän halkaisija.Kannen korkeusMitataKahvan tyyppiKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 33H178 Lava -auton taittokahva 29 x 19 | AC6DRA 33H178Teräs4"5.625 "20Teleskooppi440 lb33 7/8 - 45 5/8 "29 "€233.74
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33H179 Lavan kuorma-auton taittokahva 35 x 23 | AC6DRB 33H179Teräs5"7"20Teleskooppi660 lb35 - 45 5/8 "35 "€326.80
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 33H181 Lava-auton taittokahva 35-1/2 x 24 | AC6DRD 33H181Alumiini5"7.75 "17Kiinteä taitto550 lb35.5 "35.5 "€343.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33H180 lavatrukki taitettava kahva 29 x 18-1/2
€215.47 / yksikkö