CONDOR Näkyvyysliivit, ANSI luokka 1


Suodattaa
Ikäryhmä: Aikuinen , ANSI-luokka: 1 , ATPV-luokitus: luokittelematon , Sulkemistapa: Koukku ja silmukka , Väri: Oranssi , Sukupuoli: Molemmille sukupuolille sopiva , Materiaali: Polyesteri-verkko , Taskujen lukumäärä: 0 , Taskut: 1 Sisällä , Raidan väri: Hopea
TyyliMalliSopii rinnan kokoonPituusHinta (ei alv)
A
1YAD5
50 "26.5 "€11.97
A
1YAD8
62 "28 "€1.98

Näkyvyysliivit, ANSI luokka 1

Condor 1YAD -näkyvyysliivejä käytetään rakennustyömailla, tietöissä ja korkean riskin alueilla parantamaan työntekijöiden näkyvyyttä. Ne auttavat estämään onnettomuuksia tekemällä työntekijät helposti tunnistettavissa hämärässä ja varmistamalla turvallisuuden.

Ominaisuudet

  • Näissä aikuisten kokoisissa hyvin näkyvissä liiveissä on koukku ja silmukkakiinnitys nopeaa ja helppoa pukemista ja riisumista varten.
  • Ne on valmistettu hengittävästä polyesteriverkkomateriaalista, mikä takaa mukavuuden pitkän käytön aikana.
  • Näissä oranssinvärisissä liiveissä on yksi sisätasku pienten tavaroiden kätevää säilytystä varten.
  • Niissä on lisäksi hopeiset raidat, jotka takaavat erinomaisen näkyvyyden heikossa valaistuksessa.
  • Näitä liivejä on saatavana L- ja XL-kokoisina käyttäjän vaatimusten mukaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?