HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 33H178 Lava -auton taittokahva 29 x 19 | AC6DRA

APPROVED VENDOR 33H178 lavatrukki taitettava kahva 29 x 19

Varastossa
Tuote: AC6DRA Malli: 33H178

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€212.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.4"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1"
VäriHarmaa
Kannen korkeus5.625 "
Kannen pituus29.375 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiTeräs
Kannen leveys19 "
Laajennettu pituus44 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Mitata20
Kahvan tyyppiTeleskooppi
Kantavuus440 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus33 7/8 - 45 5/8 "
Kokonaispituus29 "
kokonaisleveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.545
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)77.72
Laivan leveys (cm)50.04
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliPyörän halkaisija.Kannen korkeusMitataKahvan tyyppiKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 33H179 Lavan kuorma-auton taittokahva 35 x 23 | AC6DRB 33H179Teräs5"7"20Teleskooppi660 lb35 - 45 5/8 "35 "€286.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 33H180-kuorma-auton taittokahva 29 x 18-1 / 2 | AC6DRC 33H180Alumiini4"7.75 "17Kiinteä taitto330 lb35.75 "29 "€175.57
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 33H181 Lava-auton taittokahva 35-1/2 x 24 | AC6DRD 33H181Alumiini5"7.75 "17Kiinteä taitto550 lb35.5 "35.5 "€309.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 33H178 lavatrukki taitettava kahva 29 x 19
€212.30 / yksikkö