Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13G570 Vipukiinnike suoraviivainen reikä ruostumaton teräs 700 | AA4WNJ

APPROVED VENDOR 13G570 vipupuristin, suoraviivainen reikä ruostumatonta terästä 700

Varastossa
Tuote: AA4WNJ Malli: 13G570

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda puristin
KahvaSuoraan
Pitokyky700 paunaa.
Kokonaiskorkeus5.39 "
Kokonaispituus6.67 "
Mäntä Dia.0.62 sisään.
Mäntämatkailu2.63 sisään.
KaraKuusiokanta täysin kierteitetty
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiSuora viiva läpireikä asennettuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaPitokykyKokonaiskorkeusKokonaispituusKaraKierteen kokoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13G551 Vaihdepidike pidä alhaalla 150 paunaa AA4WMP 13G55190 Tutkinnot200 paunaa.1.4 "2.24 "Kuusiokanta, täysin kierteinen ruostumaton teräs10-24Vaakasuora kahva pidä alhaalla, SS€29.69
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13G564 Vipupuristimen puristustoiminto 3.52 tuumaa 700 | AA4WND 13G564-700 paunaa.-8.5 "Kuusiokoloruuvi ja kääntöjalan pultti3 / 8 "Purista toimintaa€59.35
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13G569 Vipukiristin Suoraviivainen reikä ruostumaton teräs 400 | AA4WNH 13G569Suoraan400 paunaa.3.86 "4.53 "Kuusiokanta täysin kierteitetty5 / 16-18Suora viiva läpireikä asennettuna€54.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13G570 vipupuristin, suoraviivainen reikä ruostumatonta terästä 700
€105.50 / yksikkö