Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13G551 Vaihdepidike pidä alhaalla 150 paunaa AA4WMP

APPROVED VENDOR 13G551 Vipukiinnikkeen pito 150 Lbs Ss

Varastossa
Tuote: AA4WMP Malli: 13G551

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda puristin
VarsiU-muotoinen
Pohjan kiinnityskeskukset0.53 x 0.63 tuumaa
Halkaisija0.170 "
Kahva90 Tutkinnot
Korkeus kainalossa (tuumaa)0.5
Pitokyky200 paunaa.
Kokonaiskorkeus1.4 "
Kokonaispituus2.24 "
KaraKuusiokanta, täysin kierteinen ruostumaton teräs
Kierteen koko10-24
TyyppiVaakasuora kahva pidä alhaalla, SS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaPitokykyKokonaiskorkeusKokonaispituusKaraKierteen kokoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13G564 Vipupuristimen puristustoiminto 3.52 tuumaa 700 | AA4WND 13G564-700 paunaa.-8.5 "Kuusiokoloruuvi ja kääntöjalan pultti3 / 8 "Purista toimintaa€59.35
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13G569 Vipukiristin Suoraviivainen reikä ruostumaton teräs 400 | AA4WNH 13G569Suoraan400 paunaa.3.86 "4.53 "Kuusiokanta täysin kierteitetty5 / 16-18Suora viiva läpireikä asennettuna€48.17
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13G570 Vipukiinnike suoraviivainen reikä ruostumaton teräs 700 | AA4WNJ 13G570Suoraan700 paunaa.5.39 "6.67 "Kuusiokanta täysin kierteitetty3 / 8-16Suora viiva läpireikä asennettuna€93.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13G551 Vipukiinnikkeen pito 150 Lbs Ss
€34.61 / yksikkö