Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13G569 Vipukiristin Suoraviivainen reikä ruostumaton teräs 400 | AA4WNH

APPROVED VENDOR 13G569 vipupuristin, suoraviivainen reikä ruostumatonta terästä 400

Varastossa
Tuote: AA4WNH Malli: 13G569

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda puristin
KahvaSuoraan
Pitokyky400 paunaa.
Kokonaiskorkeus3.86 "
Kokonaispituus4.53 "
Mäntä Dia.0.44 sisään.
Mäntämatkailu1.50 sisään.
KaraKuusiokanta täysin kierteitetty
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiSuora viiva läpireikä asennettuna

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaPitokykyKokonaiskorkeusKokonaispituusKaraKierteen kokoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13G551 Vaihdepidike pidä alhaalla 150 paunaa AA4WMP 13G55190 Tutkinnot200 paunaa.1.4 "2.24 "Kuusiokanta, täysin kierteinen ruostumaton teräs10-24Vaakasuora kahva pidä alhaalla, SS€29.69
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13G564 Vipupuristimen puristustoiminto 3.52 tuumaa 700 | AA4WND 13G564-700 paunaa.-8.5 "Kuusiokoloruuvi ja kääntöjalan pultti3 / 8 "Purista toimintaa€59.35
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13G570 Vipukiinnike suoraviivainen reikä ruostumaton teräs 700 | AA4WNJ 13G570Suoraan700 paunaa.5.39 "6.67 "Kuusiokanta täysin kierteitetty3 / 8-16Suora viiva läpireikä asennettuna€105.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13G569 vipupuristin, suoraviivainen reikä ruostumatonta terästä 400
€54.52 / yksikkö