DAYTON Kanavan puhaltimet


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , Asunnon viimeistely: Harmaa paistettu polyesteriepoksi , Kotelon materiaali: Teräs , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 250 astetta F. , Kierto: CW , Tyyppi: Vähemmän ajopakettia , Pyörän materiaali: Teräs
TyyliMalliAkselin dia.Poistokorkeus (tuumaa)Purkausleveys (tuumaa)Pyörän halkaisijaPyörän leveysAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysHinta (ei alv)
A
3C106
1-3 / 16 "97.515 5 / 8 "5.875 "24.375 "23.875 "7.5 "€2,188.44
A
3C107
1-7 / 16 "119-1/1619 1 / 8 "7"29.75 "28.625 "9 1 / 16 "€2,835.46
A
3C108
1-11 / 16 "1310.522 5 / 8 "8 5 / 16 "35.125 "33.437 "10.5 "€2,968.14

Kanavan puhaltimet

Daytonin kanavapuhaltimet sopivat ihanteellisesti jäähdytykseen, kuivaukseen, pneumaattiseen siirtoon ja kaasunpoistosovelluksiin. Näissä puhaltimissa on säänkestävät käyttösuojukset, ja niissä on 8 poistoasentoa ja 6 kiinnityspistettä jokaisella kierroksella. Niissä on teräsrunko, joka on päällystetty harmaalla paistetulla polyesteriepoksipinnoitteella korroosion estämiseksi alttiilla pinnoilla, ja kuulalaakerit pienentävät pyörimiskitkaa. Nämä puhaltimet kestävät ympäristön lämpötilan jopa 104 astetta F, ja niitä on saatavana kotelon pituuksina 23.875, 28.625 ja 33.437 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?