REELCRAFT Johdinsäilytysrullat, käsikamppi, 30000 CS -sarja


Suodattaa
Johdon pituus: Ei sisälly , Mittari/johdin: 10/3, 12/3, 16/3 , Arvosana: Teollinen , Korkeus: 20.25 " , NEMA-liittimen kokoonpano: Ei eristetty , NEMA-vastaanottimen kokoonpano: Ei eristetty , Myyntipisteiden määrä: 0 , Temp. Alue: 0 astetta 125 astetta F , Leveys: 19.38 "
TyyliMalliSyvyysOmistaaHinta (ei alv)
A
CA30106-CS 1
19 "140 jalkaa 10/3, 175 jalkaa 12/3 ja 425 jalkaa 16/3€405.12
A
CA30112-CS 1
25 "280 jalkaa 10/3, 350 jalkaa 12/3 ja 850 jalkaa 16/3€413.88

Johdinsäilytysrullat, käsikamppi, 30000 CS -sarja

Käsikammilla varustettuja Reelcraft -johtovarastoja käytetään johtavan kaapelin tai johtojen tallentamiseen, kelaamiseen ja kelaamiseen, jotta ne eivät sotkeudu ja taittuvat. Niissä on jauhemaalattu raskasmittainen teräsrakenne, jossa on itselukittuvat kiinnikkeet rakenteellisen lujuuden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Nämä kelat kestävät pitkiä 10/3, 12/3 ja 16/3 kaapeleita. Kelaa ei saa käyttää jännitteisten sähköjohtojen kanssa. Valitse laajasta valikoimasta näitä kaapelisäilytysrullia, joita on saatavana 19 ja 25 tuuman syvyyteen eri pituisten johtojen pitämiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?