Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13G564 Vipupuristimen puristustoiminto 3.52 tuumaa 700 | AA4WND

APPROVED VENDOR 13G564 vipupuristimen puristustoiminto 3.52 tuumaa 700

Varastossa
Tuote: AA4WND Malli: 13G564
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
€59.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda puristin
Koko3"
Pitokyky700 paunaa.
LukitusmekanismiPikavapautus
Kokonaispituus8.5 "
KaraKuusiokoloruuvi ja kääntöjalan pultti
Kierteen koko3 / 8 "
Kurkun syvyys2.75 "
TyyppiPurista toimintaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leukojen välinen etäisyys (suljettu) (3 ")
    • Ominaisuudet: Kuparipintainen kara

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaPitokykyKokonaiskorkeusKokonaispituusKaraKierteen kokoTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13G551 Vaihdepidike pidä alhaalla 150 paunaa AA4WMP 13G55190 Tutkinnot200 paunaa.1.4 "2.24 "Kuusiokanta, täysin kierteinen ruostumaton teräs10-24Vaakasuora kahva pidä alhaalla, SS€34.61
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13G569 Vipukiristin Suoraviivainen reikä ruostumaton teräs 400 | AA4WNH 13G569Suoraan400 paunaa.3.86 "4.53 "Kuusiokanta täysin kierteitetty5 / 16-18Suora viiva läpireikä asennettuna€48.17
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 13G570 Vipukiinnike suoraviivainen reikä ruostumaton teräs 700 | AA4WNJ 13G570Suoraan700 paunaa.5.39 "6.67 "Kuusiokanta täysin kierteitetty3 / 8-16Suora viiva läpireikä asennettuna€93.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 13G564 vipupuristimen puristustoiminto 3.52 tuumaa 700
€59.35 / yksikkö