BALDOR MOTOR VEDM3714T Dirty Duty Plus -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 10 hv, TEFC, 215TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YJU Malli: VEDM3714T

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,247.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V
Base TypeEi asennusta
Vääntömomentti134 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys215TC
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit12.0 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Max. Nopeus2,700 rpm
Moottorityyppi3752M
Napojen lukumäärä4
ulostulo10.000 hv
Kokonaispituus21.26 "
Vaihe3
Power Factor85
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,770 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite460 V 230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.15
Laivan korkeus (cm)44.13
Laivan pituus (cm)66.99
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - VWAM3714T
    • Vakiomomentin nopeusalue: 6
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 91.70%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Taajuusmuuttajan koodi: Taajuusmuuttajan tulli
    • KVA-koodi: K
    • Nostokorkit: Vakiomalliset nostokorvat
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 14 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: DIRTY DUTY PLUS
    • Vetomomentti: 49.2 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerityyppi: Tiivistetty laakeri
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 1.375 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 103 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 63 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 81 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPower FactorAmpeeriaVääntömomenttikehysTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOOTTORI VEDM3710T Dirty Duty Plus -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 hv, TEFC, 213TC Runko | AJ6YJT VEDM3710T8020.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V70.9 LB-FT213TC9.5 A3738M7.500 hv19.76 "€2,981.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEDM3714T Dirty Duty Plus -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 10 hv, TEFC, 215TC-runko
€3,247.56 / yksikkö