SOVELLA Työkalun koukku


Suodattaa
yhdistetyt: Ei , Väri: Hopea , Rakennus: Hitsatut , Suorittaa loppuun: Luonnollinen , Reiän muoto: Neliö , Reiän koko: 23 / 64 " , Materiaali: Teräs , Tyyppi: Riippuva
TyyliMalliLeveysSyvyysKorkeusSisällä Dia.SisäleveysPituusKuormitusluokitusProjektioHinta (ei alv)
A
853208-51
1 31 / 32 "5.25 "1.75 "--1 31 / 32 "22 lb1-31 / 32 "€21.00
B
853232-51
1"1-31 / 32 "1.75 "3 / 4 "3 / 4 "1 31 / 32 "22 lb2"€36.82
C
853231-51
1"1-31 / 32 "1.75 "33 / 64 "33 / 64 "1 31 / 32 "22 lb2"€46.74
D
853233-51
1"1-31 / 32 "1.75 "55 / 64 "55 / 64 "1 31 / 32 "22 lb2"€41.71
E
853229-51
1"1-31 / 32 "1.75 "-3 / 4 "1 31 / 32 "22 lb6.187 "€56.14
F
831719-51
1.25 "3-9 / 64 "4.5 "1-1 / 64 "1 1 / 64 "3 9 / 64 "22 lb3-9 / 64 "€27.83
G
853223-51
1.88 "5-29 / 32 "1.75 "-63 / 64 "5 29 / 32 "22 lb5-29 / 32 "€47.17
H
831506-51
1.88 "1 / 2 "1 13 / 16 "--1 13 / 16 "44 lb1 / 2 "€3.81
G
853221-51
1.88 "5-29 / 32 "1.75 "-63 / 64 "5 29 / 32 "22 lb3-15 / 16 "€41.71
I
853220-51
1.88 "5-29 / 32 "1.75 "-1 37 / 64 "5 29 / 32 "22 lb1-11 / 16 "€36.75
J
853224-51
1.88 "7.875 "1.75 "-63 / 64 "7.875 "22 lb7.875 "€52.16
K
831441-51
2 13 / 16 "4"2.25 "2-23 / 64 "2 23 / 64 "-22 lb4"€14.78
L
831646-51
2"8-21 / 32 "2"15 / 32 "15 / 32 "8 21 / 32 "22 lb8-21 / 32 "€28.70
M
839086-51
2"24-31 / 32 "3"--24 31 / 32 "44 lb2"€43.54
N
852167-51
2"6"4"1-21 / 32 "1 21 / 32 "3 15 / 16 "22 lb2"€35.95
O
831433-51
2.12 "3.25 "1.75 "1-37 / 64 "1 37 / 64 "-22 lb3.25 "€14.42
P
832162-51
3 9 / 16 "4"2.25 "3-35 / 64 "3 35 / 64 "-22 lb3-9 / 16 "€27.02
Q
831603-51
3.75 "4.5 "3"3-9 / 64 "3 9 / 64 "3 9 / 64 "22 lb4.5 "€14.70
R
853217-51
3 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "17.6 lb11-13 / 16 "€65.60
S
853226-51
3 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "--1 31 / 32 "22 lb1-31 / 32 "€28.81
T
853228-51
3 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "-21 / 32 "1 31 / 32 "22 lb1-19 / 64 "€54.78
T
853227-51
3 / 4 "1-31 / 32 "1.75 "-23 / 64 "1 31 / 32 "22 lb1-7 / 64 "€57.32
U
853218-51
3 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "-21 / 32 "5 29 / 32 "22 lb1-19 / 64 "€33.17
V
853225-51
3 / 4 "25 / 64 "1.75 "--25 / 64 "22 lb25 / 64 "€32.03
W
853211-51
3 / 4 "3-15 / 16 "1.75 "--3 15 / 16 "22 lb3-15 / 16 "€30.59
X
853215-51
3 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "13.2 lb7.875 "€45.70
Y
853213-51
3 / 4 "5-29 / 32 "1.75 "--5 29 / 32 "22 lb5-29 / 32 "€31.28
Z
853234-51
5"1-31 / 32 "1.5 "--1 31 / 32 "11 lb1-37 / 64 "€41.71
A1
853235-51
5"1-31 / 32 "1.5 "--1 31 / 32 "11 lb2-23 / 64 "€41.66
B1
853237-51
5.5 "1-31 / 32 "1"--1 31 / 32 "44 lb1.375 "€25.74
C1
853239-51
5.5 "1-31 / 32 "2"-1.375 "1 31 / 32 "22 lb43 / 64 "€43.72
D1
853238-51
5.5 "1-31 / 32 "1"--1 31 / 32 "44 lb3-11 / 32 "€30.10
E1
853241-51
5.25 "1-31 / 32 "1.25 "-15 / 34 "1 31 / 32 "22 lb1-31 / 32 "€36.46
F1
853207-51
5.25 "1.187 "1.75 "--1.187 "22 lb1.187 "€27.83
G1
853240-51
6"1-31 / 32 "2"-2.156 "1 31 / 32 "22 lb43 / 64 "€44.68
H1
853236-51
7"1-31 / 32 "2"--1 31 / 32 "22 lb3-9 / 64 "€62.21
F
831700-51
7 / 8 "2-35 / 64 "3.75 "21 / 32 "21 / 32 "2 35 / 64 "22 lb2-35 / 64 "€22.84
I1
831654-35
13 49 / 64 "21 / 32 "4 13 / 16 "---8.8 lb4-13 / 16 "€30.00

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?